11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。穴あけ加工用。
1本
65,980 税込72,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
88,980 税込97,878
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。 トラスコ品番181-0013 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
52,980 税込58,278
29日以内出荷

独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51,980 税込57,178
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。 材質IC900 刃数4 ねじれ角(°)38 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。 トラスコ品番117-3521 材質IC900 刃数4 全長(mm)63 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 ねじれ角(°)38 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。 被削材:ステンレス鋼。 ミリング加工における粗加工用。
仕様●Dソリッドエンドミル●原産国:イスラエル●コード番号:620-9203 アズワン品番67-9169-08
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

イスカルエンドミル
2クランプスクリューの採用により、高負荷加工時も安定した加工を可能とします。 22mmの長切れ刃(21mmの肩切削加工可能)、強い刃先強度、切削抵抗の低いハイレーキタイプのヘリカルチップは、加工効率向上と長寿命を実現します。
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)