独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。穴あけ加工用。
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。
トラスコ品番181-0013
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥52,980
税込¥58,278
29日以内出荷
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
ヘッド長(mm)LH:10
シャンク幅B(mm)8
すくい角(°)GAMF:6
シャンク高さH(mm)8
機能長さ(mm)LF:125
機能幅(mm)WF:8.15
自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途ヘッド、旋削加工用。
すくい角(°)GAMF:6
機能長さ(mm)LF:20
機能幅(mm)WF:12.2
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
ヘッド長(mm)LH:10
シャンク幅B(mm)8
すくい角(°)GAMF:6
シャンク高さH(mm)8
機能長さ(mm)LF:80
機能幅(mm)WF:10
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
ヘッド長(mm)LH:17
すくい角(°)GAMF:6
高圧クーラント対応角シャンク用ホルダーです。
トラスコ品番570-4886
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
角シャンクホルダー対応です。
トラスコ品番111-3366
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
高圧クーラント対応角シャンク用ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
角シャンクホルダー対応カムフィックスホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
角シャンクホルダー対応カムフィックスホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
角シャンクホルダー対応カムフィックスホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応角シャンク用ホルダーです。
トラスコ品番423-4902
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
フラットなすくい角の三角形ポジチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
異なる2つのすくい角ビビり抑制チップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番119-6130
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
形状長方形90°
材質鉄用コーティング
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)13.8
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
ヘッド長(mm)LH:14
すくい角(°)GAMF:6
機能長さ(mm)LF:125
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.6
寸法D1(mm)4.4
適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L
チップ形状35°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ逃げ角(°)7
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.6
寸法D1(mm)4.4
コーナー半径(mm)0.4
チップ形状35°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。
用途旋削加工用。
チップ形状55°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ逃げ角(°)7
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ