マルチマスター
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り、溝加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途R面取り加工用。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り、溝加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り、溝加工用。
切込み角度(°)【KAPR】90
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ドリル加工用。
切込み角度(°)【KAPR】90
リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。
材質IC702
材種IC702
リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。
材種IC702
RoHS指令(10物質対応)対応
リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
スタブタイプの2枚刃ボールエンドミルです。
用途被削材:HRc55~70までの高硬度材。
トラスコ品番340-6606
刃数2枚
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
ねじれ角30°です。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高送り加工用。
トラスコ品番124-9702
長さ(mm)【LF】12.5
切込み角度(°)【KAPR】97
切削径(Φmm)【DC】10
最大切込み(mm)【APMX】0.6
最大切削径(Φmm)【DCX】10
寸法OAL(mm)19.15
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。
トラスコ品番124-5018
全長(mm)OAL:25.15
切込み角度(°)KAPR:97
切削径(Φmm)DC:16
RoHS指令(10物質対応)対応
機能長さ(mm)13.4
最大切込み(mm)APMX:7.2
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ねじれ角30°、 中心刃付です。
用途フライス加工用。
リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。
材種IC702
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれ角30°、ショート刃長タイプです。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。
トラスコ品番181-6287
材質IC08
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。
トラスコ品番124-3373
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ドリル加工用。
トラスコ品番124-3417
全長(mm)OAL:30.8
切込み角度(°)KAPR:90
切削径(Φmm)DC:16
RoHS指令(10物質対応)対応
機能長さ(mm)LF:19.05
最大切込み(mm)APMX:14.9
最大切削径(Φmm)DCX:16
1箱(2個)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高送り加工用。
トラスコ品番122-7618
全長(mm)OAL:25.25
切込み角度(°)KAPR:97
切削径(Φmm)DC:16
RoHS指令(10物質対応)対応
機能長さ(mm)LF:13.5
最大切込み(mm)APMX:1.1
最大切削径(Φmm)DCX:16
1箱(2個)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高送り加工用。
仕様先端交換式エンドミル
トラスコ品番240-7472
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
ねじれ角30°、中心刃付です。フライス加工用。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。
トラスコ品番122-7576
全長(mm)OAL:31.1
切込み角度(°)KAPR:97
切削径(Φmm)DC:20
RoHS指令(10物質対応)対応
機能長さ(mm)LF:17.3
最大切込み(mm)APMX:11
1箱(2個)
¥23,980
税込¥26,378
14日以内出荷
超硬ボールエンドミル
2枚刃ミニチュアボールエンドミル、ねじれ角30°
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
ショートネックタイプの2枚刃ボールエンドミルです。
用途被削材:HRc65までの高硬度材。
トラスコ品番340-0259
刃数2枚
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
アルミ加工対応の2枚刃ボールエンドミルです。
用途アルミ加工用。
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれ角30°、 中心刃付です。
用途フライス加工用。
トラスコ品番117-7247
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。
トラスコ品番122-7566
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
29日以内出荷
内径ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途フライス加工用。
角度(°)90
適合チップHM390 TPKR 0401-PCTR
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途フライス加工用。
角度(°)90
適合チップHM390 TPKR 0401-PCTR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ