カテゴリ

  • 切削工具(53)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(6)
  • SMC(4,496)
  • BIGM(丸山製作所)(492)
  • MAZDA(マツダ)(374)
  • オカムラ(岡村製作所)(213)
  • CKD(128)
  • ユニ・チャーム(110)
  • ダイヤトレンド(109)
  • コノエ(108)
  • トヨタ(104)
  • Festo(93)
  • MURATA(村田製作所)(90)
  • omron(オムロン)(81)
  • A&D(59)
  • MICROCHIP(43)
  • NEC(42)
  • azbil(旧:山武)(42)
  • 日本ヒルズ(42)
  • キョーリン(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-2c」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
24,980税込27,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ミルスレッド チップ MT LNH-ISO イスカルミルスレッド チップ MT LNH-ISOイスカル
28,980税込31,878
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
内径ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
29,980税込32,978
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
カッタ HM90シリーズ イスカルカッタ HM90シリーズイスカル
31,980税込35,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
有効径(Φmm)32
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
38,980税込42,878
1本
当日出荷から30日以内出荷
ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。
用途肩削り・溝削り・平面削り
カッタ イスカルカッタイスカル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
有効径(Φmm)25
カッタ イスカルカッタイスカル
30,980税込34,078
1個
当日出荷から30日以内出荷
有効径(Φmm)25
カッタ イスカルカッタイスカル
31,980税込35,178
1個
当日出荷
有効径(Φmm)20取付径(Φmm)C20RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工
シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN イスカルシェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-ANイスカル
31,980税込35,178
1個
当日出荷
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。
ヘリタング エンドミル T490 ELN-13 イスカルヘリタング エンドミル T490 ELN-13イスカル
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
4コーナー使いヘリカル切れ刃縦置きチップ対応エンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07イスカル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09 イスカルヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09イスカル
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
有効径(Φmm)18取付径(Φmm)C16
カッタ イスカルカッタイスカル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
有効径(Φmm)20取付径(Φmm)C20
カッタ イスカルカッタイスカル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.37有効径(Φmm)20
カッタ イスカルカッタイスカル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.27有効径(Φmm)16
ヘリIQミル エンドミル ホルダー イスカルヘリIQミル エンドミル ホルダーイスカル
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール
マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D イスカルマルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-Dイスカル
33,980税込37,378
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A イスカルヘリ2000 エンドミル HM90 E90Aイスカル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
HM90 AP..1003..チップ対応です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10 イスカルヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10イスカル
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
丸駒タイプのエンドミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN イスカルタングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LNイスカル
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プランジ加工用エンドミルです。
用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CFイスカル
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッター HM390-ETP イスカルカッター HM390-ETPイスカル
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
ヘリIQミル イスカルヘリIQミルイスカル
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
ホルダー:ヘリIQミル
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
有効径(Φmm)20
ヘリクアッド エンドミル E90SP イスカルヘリクアッド エンドミル E90SPイスカル
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
90°リードタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04 イスカルヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04イスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ690 リードエンドミル H690 E90AX-10 イスカルヘリドゥ690 リードエンドミル H690 E90AX-10イスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
H690 TNKX 1005...チップ用です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッター HP イスカルカッター HPイスカル
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
カッター H イスカルカッター Hイスカル
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
カッター HM90 イスカルカッター HM90イスカル
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
カッター FF イスカルカッター FFイスカル
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
カッター HTP イスカルカッター HTPイスカル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ミルスレッド チップ MT LNH-ACME イスカルミルスレッド チップ MT LNH-ACMEイスカル
34,980税込38,478
1箱(2個)
4日以内出荷
アクメねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応