形状平行四辺形頂角85°
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.85
切刃長さ(mm)7.5
コーナー半径(mm)0.4
コーナー半径(mm)6
厚さ(mm)5.2
切刃長さ(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角形80°
材質IC328
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)8
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
形状六角形80°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
形状六角形80°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)0
チップブレーカ-
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
形状正八角形135°
コーナー半径(mm)0.5
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)2.45
逃げ角(度)20
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
材質IC908
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)7.5
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
形状平行四辺形85°
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)11
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)11.47
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
材質IC830
トラスコ品番620-9718
セット内容レンチ、スクリュー
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)6.5
切刃長さ(mm)19.4
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ヘリターン(旋削加工用工具)
チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。
用途旋削加工
5コーナー使用の突切、溝入れ加工用チップ
用途突切・溝入れ加工
材質TiAlNコーティング
トラスコ品番520-5506
1セット(5個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途アルミ切削向け
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途外径・端面加工用・多機能加工
適合チップGIP-RS/LSGIF-RS/LSGIMY(フルRタイプ)GIMY-UN
トラスコ品番517-7961
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
用途内径加工用・多機能加工
適合チップGIPA8-35V-0.8/1.2
トラスコ品番517-7910
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突っ切り加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
ねじれ刃構造のヘリグリップは、チップ長さ以上の加工が可能です。(加工深さがチップ長さに制限されません)
使用工具本数が削減されます。加工時間が短縮されます。
ドゥーグリップ(外径用)、ヘリフェース(端面溝用、右勝手のみ)のホルダーが共用できます。
用途多機能加工用
材質コーティング
仕様フルR
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ