カテゴリ
- 切削工具(38)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(419)
- YAMAHA(ヤマハ)(191)
- Panasonic(パナソニック)(171)
- MAZDA(マツダ)(153)
- OSG(オーエスジー)(94)
- 東洋技研(91)
- ホンダ(78)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- SMC(55)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(52)
- TAKIGEN(タキゲン)(51)
- 岩田製作所(50)
- 未来工業(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
- 三ツ星ベルト(42)
- エスコ(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- 椿本チエイン(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「p-28」の検索結果

スモウカム ヘッド ICP
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド HCP-IQ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド フラットタイプFCP
イスカル¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から19日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908
スモウカム ヘッド ICPシリーズ
イスカル¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から33日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。
マルチマスター R面取り対応ヘッド MM GRIT 28P-DR
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(2個)4日以内出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途R面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ TIP-P-UN
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)29日以内出荷2コーナー使いユニファイねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P
イスカル¥45,980税込¥50,5781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番118-3707チップ形状ヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADCR
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質IC28形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様トラスコ品番625-0068材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFCR
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ OECR-AER-P
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.5穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ADCR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.95逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90 AXCR-P
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ HP ANCR
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
ヘリプラス チップ HP ADCR2207
イスカル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)翌々日出荷アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。用途アルミ加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番627-4994材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
A ヘリ2000/チップ 超硬
イスカル¥34,980税込¥38,4781セット(10個)翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。用途アルミ切削向け
チップ APCR
イスカル¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷材質IC28形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60°
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADCR-PDFR-P
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)4日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P
イスカル¥50,980税込¥56,0781箱(10個)8日以内出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番119-6151使用チップヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応