カテゴリ

  • 切削工具(37)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • OSG(オーエスジー)(94)
  • 東洋技研(91)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • 岩田製作所(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
  • 三ツ星ベルト(42)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
  • 三木プーリ(39)
  • 三菱電機(28)
  • サンクリエイト(28)
  • 椿本チエイン(27)
  • PANDUIT(パンドウイット)(27)
  • 塚本無線(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • TRUSCO(21)
  • 三桂製作所(20)
  • 日本シーム工業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-28」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド HCP-IQ イスカル

    スモウカム ヘッド HCP-IQ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。
    用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム チップ イスカル

    スモウカム チップ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • スモウカム ヘッド フラットタイプFCP イスカル

    スモウカム ヘッド フラットタイプFCP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908
  • カットグリップ チップ GIP イスカル

    カットグリップ チップ GIP

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使い、高精度研削仕様です。
    用途溝入れ加工用。
  • 突切・溝入れ用チップ COAT イスカル

    突切・溝入れ用チップ COAT

    イスカル
    37,980税込41,778
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ GIP イスカル

    チップ GIP

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から14日以内出荷
  • A CG多/チップ COAT イスカル

    A CG多/チップ COAT

    イスカル
    42,980税込47,278
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TIP イスカル

    チップ TIP

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC908切刃長さ(mm)2.4穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GIP イスカル

    チップ GIP

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • マルチマスター R面取り対応ヘッド MM GRIT 28P-DR イスカル

    マルチマスター R面取り対応ヘッド MM GRIT 28P-DR

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷から19日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途R面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TIP イスカル

    チップ TIP

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • カットグリップ チップ TIP-P-UN イスカル

    カットグリップ チップ TIP-P-UN

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    2コーナー使いユニファイねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。
    用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
  • ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P イスカル

    ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P

    イスカル
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    アルミニウム加工用チップです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番118-3707チップ形状ヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HP ADCR イスカル

    チップ HP ADCR

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質IC28形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • ヘリ2000 チップ HM90 APCR 100304PDFR イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 APCR 100304PDFR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    アルミ、耐熱合金加工用です。
    用途フライス加工用。仕様刃先研磨
  • ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505 イスカル

    ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    高送り加工対応です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P イスカル

    ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    アルミニウム加工用チップです。
    用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様トラスコ品番625-0068材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SDMT イスカル

    チップ SDMT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
  • チップ APCR イスカル

    チップ APCR

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    材質IC28逃げ角(度)11チップブレーカ片面
  • チップ OFCR イスカル

    チップ OFCR

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ OECR-AER-P イスカル

    チップ OECR-AER-P

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.5穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ ADCR イスカル

    チップ ADCR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.95逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
  • チップ HM90 AXCR-P イスカル

    チップ HM90 AXCR-P

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ HM90 APCR イスカル

    チップ HM90 APCR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ HP ANCR イスカル

    チップ HP ANCR

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • ヘリプラス チップ HP ADCR2207 イスカル

    ヘリプラス チップ HP ADCR2207

    イスカル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
    用途アルミ加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番627-4994材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
  • A ヘリ2000/チップ 超硬 イスカル

    A ヘリ2000/チップ 超硬

    イスカル
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    用途アルミ切削向け
  • チップ HM90-APCR イスカル

    チップ HM90-APCR

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ APCR イスカル

    チップ APCR

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60° イスカル

    マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60°

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HP ADCR-PDFR-P イスカル

    チップ HP ADCR-PDFR-P

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P イスカル

    ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P

    イスカル
    50,980税込56,078
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    アルミニウム加工用チップです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番119-6151使用チップヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
sp-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20