カテゴリ
- 切削工具(605)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(108)
- SMC(9,495)
- ミツビシ(5,737)
- ホンダ(5,084)
- MAZDA(マツダ)(4,521)
- BIGM(丸山製作所)(3,418)
- IKO(日本トムソン)(2,884)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,015)
- 理研計器(1,897)
- New-Era(ニューエラー)(1,182)
- CKD(1,087)
- オカムラ(岡村製作所)(1,016)
- エスコ(899)
- ニッサン(714)
- コガネイ(539)
- Panasonic(パナソニック)(530)
- NSK(日本精工)(524)
- Igus(イグス)(524)
- タンガロイ(518)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(477)
「r-2」の検索結果

チップ DNGA-R2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB20H形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-R2
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1個ほか4日以内出荷材質IB20H形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途端面溝加工用勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から9日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌々日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。用途高強度・断続加工用
ホルダ
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工仕様ペンタカットホルダー・突切、溝入れ加工用セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L材質スチール適合チップPENTA34・・・勝手右勝手
ホルダ MAHPシリーズ
イスカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用適合ブレードGAD・GAM
ホルダ
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から30日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用勝手右勝手
突切加工用チップ GTR
イスカル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
ホルダー
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌日出荷新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り勝手右勝手
ヘリフェース ボーリングバー HFIR/L-MC
イスカル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷内径端面旋削・溝入れ加工用ボーリングバーです。用途内径端面旋削・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷一般産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から30日以内出荷新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り勝手右勝手
ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007
イスカル¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から29日以内出荷シャープコーナータイプです。用途内径溝入れ・旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ HFHRシリーズ
イスカル¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手右勝手
セルフグリップ チップ GFR/L
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...