波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。
切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。
シャンク径(mm)6
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。
形状六角形80°
コーナー半径(mm)0.4
逃げ角(度)0
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード