「sdmt0520」の検索結果
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)
チップレパートリー
切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ
形状正方形
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)9.52
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応