カテゴリ

  • 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • 住友電工ハードメタル(70)
  • タンガロイ(69)
  • 京セラ(64)
  • サンドビック(49)
  • 三菱マテリアル(45)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(32)
  • ケナメタル(17)
  • ワルター(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • SANDVIK(13)
  • 三菱(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 株洲工具(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snmg」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISOターン チップ SNMG-PP イスカルISOターン チップ SNMG-PPイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷
延性材料の中切削に対応可能です。
用途旋削加工用。トラスコ品番118-2121材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-TF イスカルチップ SNMG-TFイスカル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から17日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG イスカルチップ SNMGイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)19.05逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ SNMG-GN イスカルISO旋削 チップ SNMG-GNイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-VL イスカルチップ SNMG-VLイスカル
8,698税込9,568
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質IC907形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-TF イスカルISO旋削 チップ SNMG-TFイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-NR イスカルチップ SNMG-NRイスカル
7,598税込8,358
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-NG イスカルチップ SNMG-NGイスカル
9,098税込10,008
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISOターン チップ SNMG-NR イスカルISOターン チップ SNMG-NRイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
重切削加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番118-2168材質IC8250チップ形状正方形厚さS(mm)4.76
チップ SNMG-GN イスカルチップ SNMG-GNイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-NF イスカルチップ SNMG-NFイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質IC9250形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-F3M イスカルISO旋削 チップ SNMG-F3Mイスカル
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNMG-NR イスカルISOターン チップ SNMG-NRイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
重切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-TF イスカルISO旋削 チップ SNMG-TFイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。トラスコ品番110-3863材質IC807チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-F3P イスカルISO旋削 チップ SNMG-F3Pイスカル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-M3P イスカルISO旋削 チップ SNMG-M3Pイスカル
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-VL イスカルISO旋削 チップ SNMG-VLイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金、バルブ等の加工に最適です。
用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-R3M イスカルISO旋削 チップ SNMG-R3Mイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG イスカルISO旋削 チップ SNMGイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
6日以内出荷
用途旋削加工用。トラスコ品番112-4832材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-M3M イスカルISO旋削 チップ SNMG-M3Mイスカル
6,898税込7,588
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNMG-EM-M/R イスカルISOターン チップ SNMG-EM-M/Rイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
耐熱合金の中切削用です。
用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-F3S イスカルISO旋削 チップ SNMG-F3Sイスカル
7,798税込8,578
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
チタン、耐熱鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ