絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ツヨロン(藤井電工)のすべての商品
特価

コアハーネス コルトリトラ オレンジ
ツヨロン(藤井電工)¥33,980~税込¥37,378~1本20日以内出荷作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス用”Gブレード2本式ランヤード”
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781本12日以内出荷型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番661-6307長さ(mm)【ランヤード】1700幅(mm)【ランヤード】11色オレンジタイプ【フック】軽量大口径SV回転フック【ランヤード】ツインランヤードフック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50径(mm)11最大使用質量(kg)100
黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥53,980税込¥59,3781本12日以内出荷腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番657-7081色ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード)
ツヨロン(藤井電工)¥32,980税込¥36,2781本12日以内出荷作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番657-5636色パープルサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)11胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ
ツヨロン(藤井電工)¥52,980~税込¥58,278~1本12日以内出荷作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
コアハーネス コルトリトラ オレンジ
ツヨロン(藤井電工)¥39,980~税込¥43,978~1本12日以内出荷作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。色パープルベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥45,980税込¥50,5781本12日以内出荷作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番656-1364色ダークグレーサイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1200ランヤード(長さ)(mm)1600・1500最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15・32胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
ライトハーネス ツインコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥42,980~税込¥47,278~1本12日以内出荷必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
レヴォハーネス
ツヨロン(藤井電工)¥39,980~税込¥43,978~1本12日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。色黒・赤ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550・1600ランヤード(幅)(mm)18・32胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)
ツヨロン(藤井電工)¥23,980税込¥26,3781本12日以内出荷主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。用途林業の枝打ち作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番656-1392色青サイズLL寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1600適応ウエスト(cm)115~135
胴ベルト(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥6,598税込¥7,2581本12日以内出荷ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥8,998税込¥9,8981本12日以内出荷ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください長さ(mm)1100幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
フルハーネス”スマートハーネス”(パッド付)
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本13日以内出荷形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番662-4982色青サイズLLベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥34,980税込¥38,4781本12日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチール色紺ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス SG 腿水平タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥13,980~税込¥15,378~1本12日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチール色紺ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥32,980税込¥36,2781本12日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具ですトラスコ品番663-9244色黒・赤サイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)11胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥39,980~税込¥43,978~1本12日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチール色紺ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO
ツヨロン(藤井電工)¥37,980税込¥41,7781本12日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチール色紺ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
KITEハーネス
ツヨロン(藤井電工)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から12日以内出荷両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)(130KG対応型)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番657-5647長さ(mm)1400色グレータイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1400口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)15最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)15
胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781本12日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用仕様軽量大口径フックトラスコ品番662-8652色グレー質量(g)約885フック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1400径(mm)15最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781本12日以内出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番656-6144長さ(mm)1500色黒タイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1500口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)32最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)32
CP昇降器
ツヨロン(藤井電工)¥24,980~税込¥27,478~1個(1台)12日以内出荷電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。3つに折りたためますので持ち運びに便利です。用途電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。材質アルミ合金製長さ(mm)1500
吊るべー
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981個(1本)12日以内出荷柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番662-8495ロープ長さ(m)14
尻掛ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥6,298税込¥6,9281個(1本)12日以内出荷長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。トラスコ品番662-1594幅(mm)45色ODサイズM
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)
ツヨロン(藤井電工)¥23,980税込¥26,3781本12日以内出荷から15日以内出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。用途柱上作業用サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1100適応ウエスト(cm)85~95
ワークポジショニング用器具柱上安全帯湾曲型(ワークポジショニング用器具)
ツヨロン(藤井電工)¥45,980~税込¥50,578~1本12日以内出荷柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
水平移動用親綱”GCハリップ”
ツヨロン(藤井電工)¥38,980~税込¥42,878~1本(1組)12日以内出荷から14日以内出荷ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。用途高所作業水平移動・作業に。材質ナイロン、スチール長さ(m)20フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50径(mm)16
胴ベルト型墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式。腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができるサイズL質量(g)1240種類巻取式ベルト色黒バックルスライドバックルフックFS-90最大使用荷重(kg)130まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構無
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33KS、フックハンガー2個付RoHS指令(10物質対応)対応
マッスルスーツ ハーネスプラス
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット15日以内出荷建設現場での高所作業の際、お手持ちの藤井電工社製ツヨロンフルハーネスX型へ取り付けて、配筋作業などのつらい前傾姿勢を長時間軽やかにサポート。1. 腰部の負担軽減 マッスルスーツ ハーネスプラスは、藤井電工製フルハーネス(背部X型)に装着する事で、高所での前傾姿勢をサポートしてくれます。2. 洗濯可能 衛生面にも配慮した設計で、簡単に洗濯が可能です。清潔を保ちつつ、常に快適にご使用いただけます。3. 軽量設計 長時間の着用でも疲れにくい、軽量で柔軟な設計が特長です。負担を感じさせることなく、自然な動きで作業をサポートします。用途建設資材など重量物の上げ下げに。配筋作業などの中腰・前傾姿勢維持に。長時間の中腰作業に色ブラックサイズフリーサイズ本体質量(g)210適応身長(cm)150~200素材ポリエステル・ポリプロピレン・ポリウレタン・合成皮革・EPDM・ポリエステル・ポリアセタール
ワークポジショニング用胴補助ベルト WP-TDシリーズ
ツヨロン(藤井電工)¥21,980税込¥24,1781個15日以内出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。こちらの柱上安全帯用ベルトは、ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって墜落制止用器具として使用することもできます。仕様●胴ベルト(幅×長さ/タイプ/バックル):45mm×1200mm/湾曲/アルミ製●補助ベルト(幅×長さ/タイプ/環類):100mm×700mm/湾曲/D環2個・V角環1個●重さ(g):約805●ベルト色:BL2●サイズ:Lアズワン品番67-9212-66
胴ベルト型2丁掛け用ランヤード TBL-ATシリーズ
ツヨロン(藤井電工)¥5,498税込¥6,0481個15日以内出荷胴ベルト型用補助ロープ、移動時の掛け替え時にご使用いただくことで無胴綱状態を防ぐことができます。スタンダードなロープ式仕様●ロープ(ストラップ):三つ打ち 直径11mm×長さ1000mm●人体側:補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)●構造物側:フック FS-93-1(軽量)アズワン品番67-7977-02
胴ベルト型用ランヤード ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷トラスコ品番163-6678長さ(mm)1700(ショックアブソーバー含)色黒フック口開き(mm)【構造物側】50径(mm)32最大使用質量(kg)100
ライトハーネスランヤードセット
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から17日以内出荷抜群の動きやすさ!。必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。腿バックル!。シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。ランヤード付色(ランヤード)黒タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)種類ロープ式フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
コアハーネスランヤードセット
ツヨロン(藤井電工)¥28,980税込¥31,8781セット17日以内出荷作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。ランヤード付色(ランヤード)黒タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)種類ロープ式フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチランヤード1丁掛け
Gブレード
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781セット17日以内出荷型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。用途胴ベルト型取替用ランヤード仕様【人体側】ショックアブソーバ+カラビナ FS-58、【構造物側】フック FS-93SV(軽量・SV回転)色(ランヤード)黒質量(g)約805ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700ランヤードGブレード
Gブレード
ツヨロン(藤井電工)¥17,980~税込¥19,778~1セット17日以内出荷型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。色(ランヤード)黒落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥48,980税込¥53,8781セット17日以内出荷広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。ツインランヤード付仕様(ハーネス部)飛燕、(腿ベルト)水平型サイズL質量(g)約2985ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレー胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックルランヤード【織ロープ巻取式 幅18mm×長さ1550mm、フック FS-93SV(軽量・SV回転)】×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付