絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ツヨロン(藤井電工)のすべての商品

フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 Gブレード付
ツヨロン(藤井電工)¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。色DG(ダークグレー)質量(g)約2130タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類ロープ式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷から17日以内出荷多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。色DG(ダークグレー)質量(g)約2425タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
スマートハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。色黒ベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷新規格の「墜落制止用器具」です。 腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途装備体重100kgまでの方用です。第一種ショックアブソーバー付き、ロック巻き取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付き仕様ショックアブソーバー有色オレンジベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構なし最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(Gブレード)
ツヨロン(藤井電工)¥8,998税込¥9,8981本17日以内出荷質量(g)約735タイプ胴ベルト型用フックFS-93SVランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981セット17日以内出荷大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。質量(g)約1120ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式三つ打ちバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。色黒質量(g)約1225タイプフルハーネス型用方式GブレードフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、カラビナFS-21KSランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥42,980~税込¥47,278~1セット当日出荷安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。 形状を維持するパッドを背面部に採用。 裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。 クッション性に優れたパッドを標準装備。 肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。 光が反射する「反射材」付きのハーネス。 視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。色黒質量(g)約3135タイプスマートハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から9日以内出荷作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。質量(g)約2430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 Gブレード付
ツヨロン(藤井電工)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。タイプレヴォハーネス種類ロープ式フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ランヤード(長さ)(mm)1600背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具用パッド スマートハーネス用腿パッド
ツヨロン(藤井電工)¥2,498税込¥2,7481双当日出荷クッションの入ったパッドでベルトを立体的な形状にするパッド。トラスコ品番767-4171種別腿パッド質量(g)約100
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(重作業用)
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷重作業用。 ロリップ本体から手を放すとロックします。 傾斜面での滑落防止用としてお使いください。 なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9347質量(g)1180フック口開き(mm)18フックFS-51Lフック引張強さ(kN)11.5以上ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400
屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ
ツヨロン(藤井電工)¥229,800税込¥252,7801組欠品中低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。仕様切妻屋根用作業人数3名トラスコ品番429-9272セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個質量(kg)20.5長さ(m)ベルブロック/5.7開口寸法(mm)フック金具/350ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥499,800~税込¥549,780~1台当日出荷昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプテンションインジケーター付タイプ使用荷重(kg)120口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台翌々日出荷から9日以内出荷昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプウインチ機能付タイプ使用荷重(kg)120口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
小口径フック 墜落制止用器具用部品 クロームメッキ仕様 FS-50C
ツヨロン(藤井電工)¥1,798税込¥1,9781個17日以内出荷口開き13mmの小口径フックです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番704-8305材質スチール全長(mm)117径(Φmm)基孔:18フック口開き(mm)13適合ロープ径(Φmm)12以下最大使用質量(kg)100
台付けロープ
ツヨロン(藤井電工)¥3,998税込¥4,3981本17日以内出荷カラビナで取付ができない構造物へのブロックの取付にご使用ください。一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です。用途安全ブロックの取付トラスコ品番689-6530口径(Φmm)【フック】18ワイヤー径(Φmm)14ロープ長さ(m)1ワイヤー長(mm)1000寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:14×70×1000
柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781本15日以内出荷ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。付属品D環2個、V角環1個色BL2(紺)サイズM質量(g)795タイプストレート適合ベルト幅(mm)45寸法(幅Wmm×長さLm)100×700
柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥8,898税込¥9,7881本15日以内出荷ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。仕様V角環1個、D環2個付色OD(深緑)サイズMタイプストレート適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×長さL)(mm)100×700バックルスライドバックル