絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
461件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード1本付です。
    トラスコ品番167-8475質量(kg)2.1ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1
  • 胴ベルト型リトラ(巻取式ランヤード) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型リトラ(巻取式ランヤード)

    ツヨロン(藤井電工)
    14,980税込16,478
    1セットほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
    質量(kg)1.2タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)50
  • 胴ベルト型ノビロン(伸縮性ランヤード) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型ノビロン(伸縮性ランヤード)

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバ付です。ノビロンランヤード仕様で、天然ゴムで縮まっており移動時構造物に引っ掛りにくいです。軽量型です。
    用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。質量(kg)1サイズMタイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1200ランヤードタイプ1
  • フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付)

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
    ダークグレーベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50(アルミスライドバックル付)腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ロープ式2丁掛けランヤード付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ロープ式2丁掛けランヤード付

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適なスタンダードモデルです。V型腿ベルトで墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用でスムーズに装着できます。
    用途墜落制止用器具フルハーネス型オレンジ質量(g)約2560タイプコアハーネス ツインランヤード付ベルト幅(mm)45種類ロープ式方式ロープ式2丁掛けランヤード+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ベルト腿:V型バックル腿:ワンタッチバックルランヤード(長さ)(mm)(主)ロープ式/直径11×長さ1600、フック/FS-99胴ベルト幅(mm)50(スチール製スライドバックル)副ランヤード長さ(mm)(副)ロープ式/直径11×長さ1200、フック/FS-99肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2460タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 Gブレード付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 Gブレード付

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1セット
    17日以内出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    ダークグレー質量(g)約1705タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類ロープ式バックルワンタッチバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • 黒影ハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    黒影ハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。 腿部は水平型です。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
    グレーベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • スマートハーネス ツインノビロン ツヨロン(藤井電工)

    スマートハーネス ツインノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ノビロンランヤード2本付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
    ベルト幅(mm)胸:30種類伸縮式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • スマートハーネス SRリトラ ツヨロン(藤井電工)

    スマートハーネス SRリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式SRリトラ1個付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
    ベルト幅(mm)胸:30種類巻取式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    新規格の「墜落制止用器具」です。 腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
    用途装備体重100kgまでの方用です。第一種ショックアブソーバー付き、ロック巻き取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付き仕様ショックアブソーバー有オレンジベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構なし最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツインGブレード付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツインGブレード付

    ツヨロン(藤井電工)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    質量(g)約2200タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類ロープ式方式GブレードフックFS-99×2、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)11脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約1820タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    質量(g)約2150タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    質量(g)約3050タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)

    ツヨロン(藤井電工)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    オーソドックスな三つ打ちロープを採用。
    仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約680タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード(G-BRAID) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード(G-BRAID)

    ツヨロン(藤井電工)
    10,980税込12,078
    1セット
    翌日出荷
    キンクの起きないブレードロープを採用。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約740タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ネットウォーカー ツヨロン(藤井電工)

    ネットウォーカー

    ツヨロン(藤井電工)
    27,980税込30,778
    1個
    22日以内出荷
    ネット面を縦・横・斜め自在に移動可能。 強力な爪が網目を捉えますので、ネット面を縦・横・斜め自在に移動でき、 ロックネットの昇降移動時に安定した姿勢で作業ができます。
    仕様本体長さ調節可能(15mm間隔5段階)質量(g)約2100(1セット)
  • ツヨロン サポートベルト ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン サポートベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    3,798税込4,178
    1本
    翌日出荷
    1本つり専用安全帯にセットすることにより腰当たりが柔らかく、広い面積で受けるため、長時間の作業も快適にできます。拘束感の少ない、細幅タイプのサポータベルトです。ベルト通しがすべてマジックテープ式ですので、お手持ちの胴ベルトに装着している工具類等を外さずに取付が可能です。
    用途1本つり専用安全帯と組み合わせて使用するサポータベルトです。質量(g)約165補助ベルト幅(mm)60補助ベルト長さ(mm)650
  • ツヨロン 補助帯 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 補助帯

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    工具類を吊り下げた柱上用安全帯のずり落ち防止に吊ベルトの調整が可能で安全帯の重量を分散させれます
    質量(g)156ベルト幅(mm)(主)25ベルト長さ(mm)1200材質(ベルト)ナイロン安全強度(kN)(主ベルト)16.5、(バックル)3.1、(吊ベルト)2.1
  • ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ

    ツヨロン(藤井電工)
    189,800税込208,780
    1組
    翌々日出荷
    低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。 瓦に関係なく設置できます。 ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
    用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など開口寸法(mm)フック金具/350(2本)寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本)
  • 尻掛けベルト ツヨロン(藤井電工)

    尻掛けベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
    幅(mm)45質量(g)260ベルト調節可能ベルト色深緑
  • 97ハリップ本体のみ ツヨロン(藤井電工)

    97ハリップ本体のみ

    ツヨロン(藤井電工)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
    用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。トラスコ品番854-5770フック口開き(mm)50適合寸法(mm)親綱:16
  • 安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H175用) ツヨロン(藤井電工)

    安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H175用)

    ツヨロン(藤井電工)
    9,698税込10,668
    1本
    30日以内出荷
    ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。
    トラスコ品番698-4687
  • 安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H150用) ツヨロン(藤井電工)

    安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H150用)

    ツヨロン(藤井電工)
    9,698税込10,668
    1本
    30日以内出荷
    ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。
    トラスコ品番698-4688
  • ロックリトラ安全帯 ツヨロン(藤井電工)

    ロックリトラ安全帯

    ツヨロン(藤井電工)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。
    用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。材質ナイロン(ベルト部)ベルト色フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
  • KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ツヨロン(藤井電工)

    KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1本
    23日以内出荷
    両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロンベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • サポータベルト ツヨロン(藤井電工)

    サポータベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    用途腰袋や工具の質量を分散し、腰や背中への負担を軽減するために仕様フック×1/D環×1【ベルト通し数】3材質ベルト:ナイロン フック・D環:スチールホワイト質量(g)250適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)100×650
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN

    ツヨロン(藤井電工)
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください長さ(mm)1100幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツヨロン(藤井電工) ZERO-Gハーネス SG ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン(藤井電工) ZERO-Gハーネス SG

    ツヨロン(藤井電工)
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。サイズLLRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
  • ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレード ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレード

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールサイズLLベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。織ロープを引き出した位置で停止させることができますので、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業が出来ます
    長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93幅×長さ(mm)胴ベルト:50×1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
    長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • GCハリップ【水平移動用親綱】 ツヨロン(藤井電工)

    GCハリップ【水平移動用親綱】

    ツヨロン(藤井電工)
    34,980税込38,478
    1個
    22日以内出荷
    緊張器+台付けロープ(親綱フック付き)
    用途各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。直径(mm)16
  • 黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    黒影ハーネスハーネス ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    42,980税込47,278
    1本
    20日以内出荷
    腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番627-2577長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:18質量(kg)最大使用可能:100ダークグレーサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • 黒影ハーネスコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    黒影ハーネスコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    31,980税込35,178
    1本
    20日以内出荷
    腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
  • 黒影ハーネス ツヨロン(藤井電工)

    黒影ハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1本
    20日以内出荷
    腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550・1550幅(mm)ランヤード寸法:18・32ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • 傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    23,980税込26,378
    1本
    20日以内出荷から23日以内出荷
    重作業用の幅広タイプ。2本のベルトで身体をがっちり支えます。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックル付き、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
  • ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1本
    15日以内出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
    用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1本
    11日以内出荷から15日以内出荷
    柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
    用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45