昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)120
仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプテンションインジケーター付タイプ
口径(Φmm)(フック)20
落下距離(m)0.6以内
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)120
仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプウインチ機能付タイプ
口径(Φmm)(フック)20
落下距離(m)0.6以内
ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。
用途昇降移動用の墜落防止器具です
付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナ
ワイヤー長さ(m)30
使用ロープ径(mm)5
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130
口径(mm)フック:14
関連キーワード