「安全ブロック 15m」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品
最大使用荷重120kg
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)120
仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプウインチ機能付タイプ
口径(Φmm)(フック)20
落下距離(m)0.6以内
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
仕様ベルト巻取り式
ベルト幅(mm)18
機能ショックアブソーバ付き
落下衝撃荷重(kN)2.8
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)120
仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプテンションインジケーター付タイプ
口径(Φmm)(フック)20
落下距離(m)0.6以内
使用荷重(kg)40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
付属品引寄せロープ
トラスコ品番102-6286
材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製
質量(kg)2.2
ロープ径(Φmm)18
落下距離(m)2.0以内
落下衝撃荷重(kN)5.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68
フック径(mm)14
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
使用荷重(kg)40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
トラスコ品番102-6285
セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ
材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄
質量(kg)2
ロープ径(Φmm)18
落下距離(m)2.0以内
落下衝撃荷重(kN)2.9
寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68
フック径(mm)14
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。万が一の墜落時には、ロック機能が働き落下を最短距離で停止させます。
用途高所での昇降作業で使用する、仮設の墜落防止器具です。
色ブラック
質量(g)約1400
ベルト幅(mm)18
ベルト長さ(m)5.7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×162×67
落下衝撃荷重(kN)約5.7
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード