53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


CE。HAT シリーズ。オープンループ電流トランスデューサ ホール効果測定原理 DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁 筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
仕様●巻数比:2500:1●ボアサイズ:40.5 x 30.5mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:2500A●全体の高さ:65mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:26.19mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:HAT●コード番号:521-986 アズワン品番65-7270-95
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

CE。Hass シリーズ。ホール効果測定方式のオープンループ電流トランスデューサです DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています ユニポーラ電圧供給 対応する増幅に対応する固定オフセット電圧 絶縁材製ハウジング、自己消火性材質 UL94-V0
仕様●巻数比:900:1●ボアサイズ:20.4 x 10.4mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:5 V●入力電流:900A●全体の高さ:30mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:30.51mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HASS●コード番号:521-936 アズワン品番65-7270-77
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

HX 0320-P/SP2 電流センサ。交流、直流、パルス、及び混合電流の電子計測用の電流センサで、一次回路(強電流)と二次回路(電子回路)の間がガルバニック絶縁されています。 ホール効果測定原理。 AC 可変速ドライバ、DC モータドライバ用静止型インバータ、バッテリ電源、スイッチング電源( SMPS )、又は溶接用途向けの無停電電源に使用します。 SP 2
仕様●巻数比:45:1●ボアサイズ:1.4mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:45A●全体の高さ:20mm●全体の幅:19mm●全体的な深さ:15.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HX アズワン品番65-7267-58
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

CE。HAT シリーズ。オープンループ電流トランスデューサ ホール効果測定原理 DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁 筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
仕様●巻数比:2500:1●ボアサイズ:40.5 x 30.5mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:2500A●全体の高さ:65mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:HAT アズワン品番65-7270-63
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

LEM ART シリーズ電流トランスデューサは、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されているので、電流を電子的に測定できます。電源監視、障害検出、RTU、PMU に対応しています。保護等級: IP57 周囲温度: -40 → +80℃ 非常に柔軟で薄いコイル Coil 測定精度の高い内部シールド
仕様●巻数比:1000:1●トランスタイプ:Rogowskiコイル●入力電流:1000A●実装タイプ:DINレール取り付け アズワン品番65-7301-12
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
シリーズLA 全幅(mm)36.6 全高(mm)27.6 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)70 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流50mArms 全体的な深さ(mm)14.45 巻数比2.917361111
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

オープンループ電流トランスデューサ。ホール効果測定原理。DC、AC、パルス電流の測定用。一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁。筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
寸法(mm)ボア:22 全幅(mm)40 全高(mm)46 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)1200 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)17 巻数比50.00069444
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

オープンループ電流トランスデューサ。ホール効果測定原理。DC、AC、パルス電流の測定用。一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁。筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
寸法(mm)ボア:22 シリーズHTFS 全幅(mm)40 全高(mm)46 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)600 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)17 巻数比25.00069444
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCAS 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)6 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比0.2506944444
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)6 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比0.2506944444
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)25 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比1.042361111
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8 全幅(mm)33 全高(mm)29.5 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)150 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)14 巻数比6.250694444
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
全幅(mm)16.7 全高(mm)10.7 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)60 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)18.7 巻数比2.500694444
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4 取付方式パネル取付 全幅(mm)40 全高(mm)30 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)50 動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)30 巻数比2.084027778
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)50 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比2.084027778
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)15 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比0.6256944444
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)25 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比1.042361111
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
シリーズLAH 全幅(mm)33.3 全高(mm)21 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)50 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流25mArms(アーム数 全体的な深さ(mm)114.5 巻数比2.084027778
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)15 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比0.6256944444
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR 全幅(mm)21.91 全高(mm)16.5 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)5.25 入力電流(A)6 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)13.4 巻数比0.2506944444
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7 シリーズLA 全幅(mm)36.5 全高(mm)27.6 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)150 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流50mArms 全体的な深さ(mm)14.45 巻数比6.250694444
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
シリーズLAH 全幅(mm)33.3 全高(mm)21 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)25 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流25mArms(アーム数 全体的な深さ(mm)10 巻数比1.042361111
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
シリーズHXS 全幅(mm)16.7 全高(mm)10.7 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)150 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)18.7 巻数比6.250694444
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

右側の図は品番286-311.LA25-NP-基板実装.DC/ACのパルス電流及び複素電流を測定します。ガルバニック絶縁付き。このトランデューサは、出力がそれぞれ24mAの一連の一次接続ピンを使用して、公称電流5、6、8、12、25Aの測定が可能です。出力は、電源ゼロで直列に取り付けた測定抵抗を通じて出力し、電圧出力を派生させることができます。絶縁された自己消化性プラスチックケースに注封。
シリーズLA 全幅(mm)26 全高(mm)16.45 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)36 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流25mArms(アーム数 全体的な深さ(mm)29.2 巻数比1.500694444
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:13×11 シリーズLA 全幅(mm)48.4 全高(mm)33.6 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)200 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流125mArms(アーム) 全体的な深さ(mm)21.4 巻数比8.334027778
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

HX-P/SP2シリーズ.電流の正確な測定を可能にするプライマリ接続内蔵のオープンループホール効果電流トランスデューサ。.オープンループ(低電力消費)AC、DC、ミックスドシグナル測定拡張測定範囲(3xlpn)小型HX03-20(23.5x15.8x19mm)HX25-50(20x19x15.4mm)マルチターンプライマリユニポーラ電源動作温度範囲:-25→+85℃供給電圧:12/14Vdc負荷抵抗:2KΩ絶縁テスト電圧:3kV周波数帯域幅:50kHz本体材質:UL94-V0重量8g
寸法(mm)ボア:0.8 全幅(mm)23.8 全高(mm)20.5 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)5 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)23.7
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4 取付方式パネル取付 シリーズHAS 全幅(mm)40 全高(mm)30 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)100 動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)30 巻数比4.167361111
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7 全幅(mm)36.5 全高(mm)27.6 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)160 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流100mArms 全体的な深さ(mm)14.45 巻数比6.667361111
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

独自のPriME技術を用いたスプリットコアAC電流トランスデューサです。真の実効値(TrueRMS)測定を採用します。。レトロフィットに最適なスプリットコア。極めて軽量。ループ電源。0-5V、0-10Vの出力が可能。測定範囲を選択可能。電圧出力を選択可能。真の実効値(TrueRMS)測定。パネル取り付け
寸法(mm)ボア:18 シリーズAPR 全幅(mm)67 全高(mm)69 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)24dc 入力電流(A)102550 動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0→5V、0→10V 全体的な深さ(mm)55 巻数比2.084027778
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8 シリーズHAIS 全幅(mm)33 全高(mm)29.5 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)600 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)14 巻数比25.00069444
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8 シリーズHAIS 全幅(mm)33 全高(mm)29.5 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)300 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)14 巻数比12.50069444
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4 取付方式パネル取付 シリーズHAS 全幅(mm)40 全高(mm)30 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)200 動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)30 巻数比25.00069444
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32 取付方式パネル取付 シリーズDHR 全幅(mm)90 全高(mm)70 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)20→50dc 出力電流(mA)4→20 入力電流(A)200 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)25 巻数比8.334027778
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:30.2 取付方式パネル取付 全幅(mm)80 全高(mm)70.3 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)15→24 入力電流(A)800 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流100mArms 全体的な深さ(mm)40 巻数比33.33402778
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:15.6 取付方式パネル取付 シリーズLF 全幅(mm)61 全高(mm)51.63 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)420 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流100mArms 全体的な深さ(mm)26.19 巻数比17.50069444
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:40.5 取付方式パネル取付 全幅(mm)110 全高(mm)95 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)15→24 入力電流(A)1500 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流200mArms(腕数) 全体的な深さ(mm)34.3 巻数比62.50069444
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
シリーズHXS 全幅(mm)16.7 全高(mm)10.7 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)5 入力電流(A)60 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)18.7 巻数比2.500694444
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)ボア:25.5 取付方式パネル取付 シリーズLA 全幅(mm)86 全高(mm)73.4 センサー(技術)クローズループ 電源電圧(V)12→15 入力電流(A)500 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流120mArms(アームズ) 全体的な深さ(mm)46.4 巻数比20.83402778
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷