Joman(旧:MCP)
LEDデジタル電流計
(1件のレビュー)
シンプルな5桁表示の小型デジタル電流計です。
仕様
シャント内蔵
本体寸法(mm)
48×29×23
機能
逆接続保護機能:有り
動作電圧(V)
DC 5~12/ ≦15mA
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
LED色
測定電流
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77508184
DCA5-3
15
レッド
DC 0.0000-3.0000A
¥
2,180
取扱い終了
77508193
DCA5-3
15
ブルー
DC 0.0000-3.0000A
¥
2,180
取扱い終了
77508209
DCA5-3
15
グリーン
DC 0.0000-3.0000A
¥
2,180
取扱い終了
返品不可
77508218
DCA5-5m
15
レッド
DC 0.0000-5.0000mA
¥
2,180
取扱い終了
返品不可
77508227
DCA5-5m
15
ブルー
DC 0.0000-5.0000mA
¥
2,180
取扱い終了
77508236
DCA5-5m
15
グリーン
DC 0.0000-5.0000mA
¥
2,180
取扱い終了
返品不可
77508245
DCA5-50m
15
レッド
DC 0.0000-50.000mA
¥
2,180
取扱い終了
77508254
DCA5-50m
15
ブルー
DC 0.0000-50.000mA
¥
2,180
取扱い終了
77508263
DCA5-50m
15
グリーン
DC 0.0000-50.000mA
¥
2,180
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください