・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等
形状ハーフユニオン
材質(本体)C1220B-O
温度範囲(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ニューV-Lok継手
寸法A【接続A】(A呼称)6A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
用途高純度ガスライン、不活性ガスライン等
材質ステンレス鋼
六角対辺(mm)10
温度(℃)【液体】-196~350
最高使用圧力(MPa)16.2
材質(ボディ)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)-196~450
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)1.96
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)-196~450
接続方式UJR継手
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316
材質(本体)SUS316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316
材質(本体)SUS316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
寸法L(mm)18.2
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
寸法L(mm)42.05
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手X単管
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
寸法L(mm)20.5
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)18.5
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手X単管
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)1
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35●接続C 寸法(mm):6.35
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)37
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.72MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
接続方式F900継手XUJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
寸法D1(mm)5.5
関連資料(18.65MB)
関連資料(4.68MB)
材質C3771B
形状ティーゲージユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体
ねじサイズミリサイズ
材質C3604B
形状ゲージユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体
ねじサイズミリサイズ
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
形状ティーエルユニオン
タイプミリサイズ
ねじの種類R
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
適合チューブ外径(inch)-
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
関連キーワード
1
2
次へ