46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
寸法L(mm)42.05 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手X単管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)-196~450 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手X単管 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)-196~450 接続方式UJR継手
1個
特価
349 税込384
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)20.5 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 接続方式F900継手XUJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

コンパクト構造
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~100 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.84MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(16.25MB)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~80 ポート数2 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボディ)SUS316L 関連資料(6.44MB) バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 寸法H(mm)78.5 呼び径(B)6.35 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 呼び径(B)6.35 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)70.6 寸法H(mm)53 呼び径(B)6.35 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径(C)6.35
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 呼び径(B)6.35 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径(C)6.35
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)