9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 呼び径(B)6.35 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(16.25MB)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 呼び径(B)6.35 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径(C)6.35
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)70.6 寸法H(mm)53 呼び径(B)6.35 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径(C)6.35
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールメタル構造により高温対応、高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 温度(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
129,800 税込142,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ