BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL
寸法L(mm)66
寸法H(mm)24
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/BUTYL
呼び径(A)25A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM
寸法L(mm)66
寸法H(mm)23.6
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.6
接続方式PTFE/FKM
呼び径(A)15A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
45日以内出荷
関連キーワード