禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS13A/CF8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続管フランジ
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
呼び圧力JIS10K
バルブ種類ボールバルブ
・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS13A/CF8
温度(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ式
RoHS指令(10物質対応)対応
・禁油対応品
仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A
材質SCS13A/CF8
材質(本体)SCS13A/CF8
寸法L(mm)140
寸法H(mm)92
温度(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS10K(FF)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.31MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
45日以内出荷
禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。
トラスコ品番365-5555
形状ストレート
質量(kg)26
材質(本体)SCS13A/CF8
使用温度範囲(℃)-10~60
内径(Φmm)100
最高使用圧力(MPa)1
高さH(mm)140
接続管フランジ
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
面間距離L(mm)229
Cv値2100(MAX)
呼び圧力JIS10K
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用
トラスコ品番652-6817
材質変性PTFE/EPDM
全長(mm)66
高さ(mm)24
使用温度範囲(℃)0~150
清浄度禁油・禁水処理
呼び径(A)1S
最高許容圧力(MPa)0.49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
関連キーワード