7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ハーフユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フジキンリングジョイント式継手
エコ商品
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 温度範囲(℃)-45~125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
翌々日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

フジキンRジョイント
エコ商品
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57 税込63
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3604B 材質(本体)C3604B 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3771B 材質(本体)C3771B 温度(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.64MB)
1個
2,298 税込2,528
60日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 トラスコ品番655-4000 材質黄銅 形状ハーフユニオン 六角対辺(mm)19 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)36.1 材質(ボディ)C3604B 適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3771B 寸法【接続B (R)】R1/4 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)