(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B
形状ハーフユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類R
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン
材質C3771B
接続ねじ種類R
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B
形状ストレートユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B
形状ゲージユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類Rc
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
温度範囲(℃)-45~125
RoHS指令(10物質対応)対応
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーエルユニオン
呼び径(B)1/4
材質C3771B
接続ねじ種類R
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
寸法AR1/4
寸法B14
ねじサイズミリサイズ
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボユニオン
材質C3771B
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーユニオン
材質C3771B
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B
形状パネルユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質(本体)C3604B
温度範囲(℃)-45~125
接続方式リングジョイント式
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3604B
材質(本体)C3604B
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
仕様●接続A 寸法(mm):3●接続B 寸法(mm):3
材質C3604B
材質(本体)C3604B
寸法L(mm)50.9
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式パワフルロック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3604B
寸法L(mm)11.8
呼び径(mm)3
寸法H(mm)-
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3604B/パワフルロック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3【接続C】3
材質(本体)C3771B
寸法【接続B (R)】R1/8
寸法L(mm)41.2
寸法H(mm)23.4
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3【接続B】3
材質(本体)C3771B
寸法【接続C (R)】R1/8
寸法L(mm)46.8
寸法H(mm)17.8
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)【接続A】3
材質(本体)C3604B
寸法H(mm)-
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3604B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3771B
材質(本体)C3771B
温度(℃)-45~125
接続方式リングジョイント式Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.64MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3771B
寸法【接続B (R)】R1/4
寸法H(mm)-
温度(℃)-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質黄銅製、ボディ:C3604B
形状圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質黄銅製、ボディ:C3604B
形状圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
トラスコ品番655-0898
材質黄銅
形状ハーフユニオン
六角対辺(mm)14
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)37.9
材質(ボディ)C3604B
適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
材質黄銅
形状エルボハーフユニオン
六角対辺(mm)19
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)33.3
材質(ボディ)C3771B
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
トラスコ品番655-4000
材質黄銅
形状ハーフユニオン
六角対辺(mm)19
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)36.1
材質(ボディ)C3604B
適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
関連キーワード