15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G) 関連資料(18.65MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G) 寸法D1(mm)5.5 関連資料(18.65MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式単管Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(G) 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式単管Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G) 関連資料(18.65MB)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(G) 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
8日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G) 呼び径(mm)6 寸法A(mm)6 寸法TG1/4A 寸法W(mm)19 寸法K(mm)18 関連資料(18.65MB)
1個
1,498 税込1,648
51日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3771B 材質(本体)C3771B 温度(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.64MB)
1個
2,298 税込2,528
60日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 高さ(mm)- 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)