「nf14」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS14A
温度(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS14A
温度(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
ハンドル形状蝶形
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ステム)SUS316
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1-1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1-1/4
材質SCS14A
材質(本体)SCS14A
寸法L(mm)96.5
寸法H(mm)70.5
温度(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
45日以内出荷
関連キーワード