「p-95」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
ねじの種類プラグユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状パネルユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状プラグユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
特価
539 税込593
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。
材質(本体)ASTM A479 316 温度(℃)-53~148 接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(R) 関連資料(18.65MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径パネルユニオン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状パネルレデューサー
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手X単管 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状パネルユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
1個
2,798 税込3,078
44日以内出荷

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
12,980 税込14,278
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
6,998 税込7,698
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
2,498 税込2,748
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
6,998 税込7,698
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)46.7 温度(℃)-17~232 最高使用圧力(MPa)41.3 接続方式ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
38,980 税込42,878
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
5,398 税込5,938
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用 全長(mm)66.8 高さ(mm)71 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-53~93 最高使用圧力(MPa)30 接続方式V-Lok継手 接続【A】9.52、【B】9.52、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
74日以内出荷

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 全長(mm)66.8 高さ(mm)71 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-53~232 最高使用圧力(MPa)30 接続方式V-Lok継手 接続【A】9.52、【B】9.52、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
74日以内出荷

・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 温度(℃)-53~232 接続方式ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
67,980 税込74,778
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)