51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

コンパクト構造
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~100 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.84MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
翌々日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用 材質(本体)C3771 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用 材質(本体)C3771 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コンパクト構造
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~100 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.84MB)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.94MB)
1個
28,980 税込31,878
51日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)55 寸法H(mm)81 呼び径(B)Rc3/8 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
21,980 税込24,178
89日以内出荷

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジキンバルブ
エコ商品
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・軽量。・コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14 高さ(mm)88.9 接続ねじ込み形 最高許容圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
仕様●接続A 寸法(Rc):Rc3/8●接続B 寸法(Rc):Rc3/8 材質SUSF316 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)27.5 寸法H(mm)81 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.94MB)
1個
41,980 税込46,178
90日以内出荷

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
材質SUSF316 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.94MB)
1個
22,980 税込25,278
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-50~80 最高使用圧力(MPa)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
44日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・流量調整が可能
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS304 温度(℃)-20~150 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
69,980 税込76,978
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/ステンレス(SUSF316)、 ステム/ステンレス(SUS316)、 グランドパッキン/ PTFE(四フッ化エチレン)、 ハンドル/アルミニウム 呼び径(B)Rc3/8 最高使用圧力(MPa)16.2 オリフィス径(Φmm)5 接続方式ねじ込み式 使用流体温度(℃)-20~+150 アズワン品番1-1764-08 バルブ種類ニードルストップバルブ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
42,980 税込47,278
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
11,980 税込13,178
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジキンバルブ
エコ商品
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
11,980 税込13,178
44日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS304 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
87,980 税込96,778
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
15,980 税込17,578
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS304 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
99,980 税込109,978
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ