カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- 椿本チエイン(55)
- omron(オムロン)(14)
- AFAM(アファム)(7)
- Canon(5)
- 三木プーリ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- Vesrah(3)
- brembo(3)
- RADIALL(3)
- エスコ(2)
- サンドビック(2)
- ミヤコ自動車(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MKカシヤマ(1)
- アイシン精機(1)
- JTC(1)
- K.Pガスケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rf-6-r」の検索結果

リングジョイント式継手
フジキン¥829税込¥9121個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RF(ストレートユニオン)型
フジキン¥959税込¥1,0551個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
フジキン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応