カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「rh-6b-r」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

    フジキン
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • リングジョイント式継手 フジキン

    リングジョイント式継手

    フジキン
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • (B0L6)アクリルバイザーR.RH MAZDA(マツダ)

    (B0L6)アクリルバイザーR.RH

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用

    ParkerTAIYO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 薄形電磁ホルダ カネテック

    薄形電磁ホルダ

    カネテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電圧(V)DC24
  • 汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セット MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    高機能低価格の最強サスペンション!旧車やネーキットバイクにおススメなサスペンション。車種によってはローダウン効果もあり足つきが改善します。減衰力調整23段階切り替え機能付きで走りに合わせた細やかなセッティングが可能です。荷重に合わせて無段階プリロード調整が可能です。ライダーの背丈に合わせて10mmの車高調整が可能です。※購入前に必ず上下の取り付け穴のサイズをご確認下さい。
    用途バイクパーツ付属品プリロード調整用工具1個、ヘキサゴンレンチ1個、10mmカラー2個寸法(mm)上穴:14 / 下穴:12(カラー使用時10)全長(mm)320(最大330)色ブラック適合車種【YAMAHA】XJR400(4HM) XJR400R(4HM/BC-RH02J) XJR400R2(4HM)【KAWASAKI】バリオス2(ZR250B) ゼファー400(ZR400C) ゼファーχ(ZR400C/BC-ZR400C)ゼファー750(91ー06) ゼファー750RS(96ー02) ゼファー1100(92ー06) ゼファー1100RS(92ー06) ZRX400(ZR400E) 750RS(Z2)(73ー75) KZ900(76) KZ1000(77ー78)
  • ノズルパイプ1シキ BIGM(丸山製作所)

    ノズルパイプ1シキ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    備考21,22フクム部品名称ノズルパイプ1シキ図解NoGS101B 付属品部品 ノズルパイプ1シキ_No.6、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.58、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.58、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.58、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.58、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.20、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.20