カテゴリ
- トラック純正部品(27)
- バイク部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rh-6a-r」の検索結果

リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489税込¥5381個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
リングジョイント式継手
フジキン¥419税込¥4611個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
R134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)
アールウィズエイチ¥28,980税込¥31,8781式3日以内出荷本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付用途R134a、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40A-R150 赤 高圧用ホース / RH-40A-B150 青 低圧用ホース / RH-40A-Y150N 黄 注入ホース / RH-40A5 ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40A6 ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40A2 缶切りバルブ / RH-40A2-GM 新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40A10 ジョイントプラグR134a / RH-40A11-N 付属消耗品(Oリング等)危険物の類別非危険物
ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷色ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置右