10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)1.96 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
659 税込725
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
8,398 税込9,238
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
9,898 税込10,888
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
4,298 税込4,728
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジキンUPG継手_FINE series PUREナット
エコ商品
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
2,298 税込2,528
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
979 税込1,077
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)18.5 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
14,980 税込16,478
120日以内出荷

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35●接続C 寸法(mm):6.35 材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)37 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
16,980 税込18,678
120日以内出荷

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
5,998 税込6,598
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)