3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ティーユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
4,198 税込4,618
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ