20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大) 全長(mm)317 最高使用周速度(m/min)3000(砥石) ねじ寸法3/8-16 W 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化
用途あらゆる研削作業に。 トラスコ品番835-8163 2018年トラスコ掲載ページ5 0499
1台
77,980 税込85,778
8日以内出荷


静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7 砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径15.8 砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3000(砥石) 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 砥石軸ねじサイズ3/8-16 ホース口金取付ねじPT3/8
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-0373 全長(mm)157 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミ 最大出力(W)294 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 ヘッド高さ(mm)40.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1台
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.17 全長(mm)166 質量(kg)0.13 出力(W)107 外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部) 給気口PT1/4 コレットサイズ(mm)3 ホース呼び径(Φmm)4.0
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.17 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番124-7476 全長(mm)153 使用工具先端/軸径3mm(砥石) チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(m3/min)0.55 全長(mm)317 質量(kg)1.4(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ3、6 砥石寸法(Φmm)穴径9.53 砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.00 全長(mm)599 質量(kg)3.3(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷




小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)