19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
質量(kg)2.6 空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時) 打撃数(Hz)50 ストローク(mm)45.0(ピストン) 全長(mm)273 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5 ピストン径(Φmm)20.0
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番171-7329 全長(mm)263 質量(kg)0.74 スイッチリング式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8522-27 排気方向前方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。 ホース口金取付ねじPT1/4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大) 全長(mm)317 最高使用周速度(m/min)3000(砥石) ねじ寸法3/8-16 W 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-0373 全長(mm)157 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミ 最大出力(W)294 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 ヘッド高さ(mm)40.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
29,980 税込32,978
欠品中


無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.00 全長(mm)599 質量(kg)3.3(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 空気消費量(m3/min)1.20 軸心より側面まで(mm)34.0
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口Rc3/8 仕様砥石、筆ブラシ兼用 トラスコ品番794-5272 全長(mm)299 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向側方
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷


強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不二空機エアモータ
可逆回転型の強力なエアモータです。
用途可逆回転型の強力なエアモーターです 使用空気圧力(MPa)0.63
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)