「小型ドリル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8
空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)
仕様ストレート
全長(mm)218
質量(kg)1.0
チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)
軸心より側面まで(mm)21.0
ホース口金取付ねじPT1/4
スピンドルねじ式 3/8-24 UNF
ホース呼び径(Φmm)9.5
穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5
空気消費量(Nm3/min)0.60(最大)
仕様ストレート
全長(mm)183
質量(kg)0.6
チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式)
軸心より側面まで(mm)18.5
ホース口金取付ねじPT1/4
スピンドルねじ式 3/8-24 UNF
ホース呼び径(Φmm)6.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。
人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。
優れた芯振れ精度です。
用途強力性能であらゆる穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)8
トラスコ品番423-7391
全長(mm)205
穴あけ能力(mm)8
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
小型穿孔用ドリルです。
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
ホース内径(Φmm)6.3
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.56
能力(mm)6(ジュラルミン)
軸心より側面まで(mm)9.5
スピンドル1/4-28UNF
頭部高さ(mm)26.5
最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
関連キーワード