3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します 排気方向後方 タイプ反力受内蔵型 使用空気圧力(MPa)0.63
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。 トラスコ品番119-2154 全長(mm)403 質量(kg)6.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100 空気消費量(m3/min)0.60 アズワン品番64-8519-09 排気方向後方 ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷

高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。 新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。 溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 質量(kg)1.9 出力(W)870 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷