23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 50 A
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 50 A
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:024028 02●コード番号:204-0264 アズワン品番65-7730-33
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 50 A
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0260 アズワン品番65-7741-11
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0267 アズワン品番65-7723-11
1箱(2個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0272 アズワン品番65-7510-54
1箱(2個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0259 アズワン品番65-7741-12
1箱(4個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0305-2シャーシソケット背面取り付け. SWUM 0305-2シャーシソケットは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >1 TΩ IP68 / 67 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR
仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 20ハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = 銀動作温度 Min = -40℃ 極数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0276 アズワン品番65-7741-49
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0283 アズワン品番65-7730-35
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0281 アズワン品番65-7723-07
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0256 アズワン品番65-7725-48
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0258 アズワン品番65-7725-66
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:024028 02●コード番号:204-0266 アズワン品番65-7725-71
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

。Lumberg クイックロックプラグはロックラッチ付きで、28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプ(はんだ端子付き 8 極タイプ)を備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0255 アズワン品番65-7726-13
1箱(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0270 アズワン品番65-7730-46
1箱(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 17 A
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0282 アズワン品番65-7725-68
1箱(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Lumberg クイックロックプラグはロックラッチ付きで、28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプ(はんだ端子付き 8 極タイプ)を備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 17 A
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0257 アズワン品番65-7723-09
1箱(2個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0275 アズワン品番65-7725-72
1箱(2個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

。Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0279 アズワン品番65-7723-06
1箱(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0261 アズワン品番65-7725-69
1箱(4個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:024028 02●コード番号:204-0265 アズワン品番65-7725-70
1箱(4個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Lumberg 3.5 mmジャックソケット。Lumberg製の、この直角モノジャックソケットは、要求の厳しい用途に適しています。密閉型ソケットは、シャーシ取り付けのはんだリング付きで確実に配線できます。コネクタヘッドにねじ止めする取り付けブッシュが装備されているため、ソケットがパネルにしっかり固定されます。 また、コネクタには銀めっきコンタクトがあるため信頼性の高い信号を実現し、堅牢なポリカーボネート絶縁体を採用しています。このシャーシコネクタでは、品質と信頼性が見事に融合しています。 シャーシジャックソケットや電話コネクタには様々な用途がありますが、多くの場合ステージ上やスタジオのアンプや楽器に使用されます。また、業務用スタジオやホームHi-Fiでの一般的な用途以外では、業務用PA設備にも広く使用されています。特長と利点。定格電流: 1 A 定格電圧: 34 V ac/V dc 銀めっきコンタクト 温度範囲: -20℃ → 70℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●タイプ:モノ●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に銀●定格電流:1A●ハウジング材質:PC●定格電圧:34 V ac/dc●コンタクト材質:真鍮●極数:2●コード番号:190-3301 アズワン品番65-7717-64
1箱(500個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Lumberg DINLumberg DIN プラグは、定格 250 ac 及び A 12 極オスケーブル取り付けコネクタです。丸形で、ピンは円形パターンでコネクタ内に配置されています。最大 12 極のシャーシ、ケーブル取り付けプラグ、及びソケットを備えています。コネクタのボディは、黄銅コンタクトと銀 金仕上げを施した亜鉛合金素材でできています。この丸型コネクタソケットは、基板に取り付けられるように設計されており、ロックにも適しています。 Lumbergコネクタ標準及びSWUM IP68 Lumberg Connector Standard および swum -IP68 シャーシおよびケーブル取り付けプラグおよびソケットは、 360 シールド付きまたはなしで、最大 12 極です。特長と利点360 シールド付き設計 長い曲げ保護 動作温度範囲: -40 85 C ねじ止めかん合タイプです はんだ端子 ねじ継手を備えたストレート方向用途自動化 制御エンジニアリング 医療用計測機器 MIDI 音源 PC キーボード ポータブルビデオデバイス及びプロジェクター認定IEC60130-9 IP68等級
仕様極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷