4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ
定格電力(W)60
出力数1
奥行(mm)25
長さ(mm)128
温度(℃)-40~+70
幅(mm)60
絶縁電圧(kV)4dc
RoHS指令(10物質対応)対応
2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
幅(mm)152.2
奥行(mm)113.5
長さ(mm)40
出力数1
絶縁電圧(kV)4dc
温度(℃)-40~+70
定格電力(W)240
実装タイプDINレールマウント
仕様分離式:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率。30mmの低プロファイル設計で、1Uへの取り付けに適す。内蔵アクティブPFC機能。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。ショートサーキット。過負荷。過電圧及び過熱。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
用途産業用オートメーションシステム、機械仕様、電子機器、家庭用電化製品、1Uの低プロファイルインストールを必要とする計器やシステム
出力電流(A)6.3
形状カバー付
定格電力(W)151
質量(g)600
奥行(mm)30
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
パッケージカバー付
温度(℃)-30~+70
長さ(mm)199
幅(mm)99
出力数1
実装タイプシャーシマウント
出力電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
温度(℃)-25~+70
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)97
長さ(mm)159
パッケージカバー付
出力電流(A)15
出力数1
出力電圧(V)5dc
形状カバー付
質量(g)440
定格電力(W)75
奥行(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
小型基板サイズ。無負荷時の消費電力: 0.3W未満。ユニバーサルAC入力。24mm低プロファイル。空気の自然対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧保護。
実装タイプシャーシマウント
温度(℃)-30~+70
パッケージオープンフレーム
幅(mm)45.7
入力電圧(V)120→370dc、85→264ac
長さ(mm)63.5
質量(g)57
出力数1
定格電力(W)15
形状オープンフレーム
奥行(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード