MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24MEAN WELL5日以内出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC36→72RoHS指令(10物質対応)対応