「切断砥石180」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)180
直径(Φmm)180
外径(Φmm)180
厚さ(mm)2
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)3
直径(Φmm)255
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)255
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード