経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)3
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)355
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。
粒度46
砥材AX
シリーズ雷鳥
硬度S
最高使用周速度(m/min)4800
補強ネット2枚入
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
粒度36
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)355
外径(Φmm)355
直径(Φmm)355
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850
シリーズつるぎ
硬度R
品種A36R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)3
直径(Φmm)255
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)255
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)180
直径(Φmm)180
外径(Φmm)180
厚さ(mm)2
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
シリーズ雷鳥
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に
主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼
穴径(mm)25.4
砥材A
シリーズつるぎ
硬度R
使用工具砥石切断機
RoHS指令(10物質対応)対応
主要切断材料ステンレス・重量鋼材
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード