粒度46
主要切断材料一般鋼
直径(Φmm)100
外径(Φmm)100
外径D(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
トラスコ品番123-1987
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2
直径(Φmm)125
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900
シリーズつるぎ
硬度R
外径D(Φmm)125
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)125
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)180
直径(Φmm)180
外径(Φmm)180
厚さ(mm)2
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2
直径(Φmm)205
砥材アルミナ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680
シリーズつるぎ
硬度R
外径D(Φmm)205
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)205
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)3
直径(Φmm)255
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)255
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径(Φmm)160
直径(Φmm)160
外径D(Φmm)160
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)20
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8550
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm
モノタロウ
¥799
税込¥879
抜群のコストパフォーマンス!
従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
仕様両面補強
シリーズつるぎ
硬度S
品種A36S BF2
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料金属、ステンレス
耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)150
直径(Φmm)150
外径(Φmm)150
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード