富士通

富士通のページです。富士通は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在317件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名FDK株式会社
所在地〒108-8212 東京都港区港南一丁目6番41号品川クリスタルスクエア8階
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正ドラムカートリッジ 富士通 LB321 富士通純正ドラムカートリッジ 富士通 LB321富士通
12,980税込14,278
1本
当日出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-9321ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約25000RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナー/ドラム 富士通 LB322 富士通純正トナー/ドラム 富士通 LB322富士通
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
モノクロレーザープリンター用純正品。
適合メーカー富士通モノクロ種別純正品適合機種XL-9450RoHS指令(10物質対応)対応
純正 トナーカートリッジ 富士通 LB112B 富士通純正 トナーカートリッジ 富士通 LB112B富士通
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様トナーカートリッジ適合XL-4405種別純正品ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数約7000RoHS指令(10物質対応)対応
純正ドラムカートリッジ 富士通 LB112 富士通純正ドラムカートリッジ 富士通 LB112富士通
27,980税込30,778
1本
欠品中
適合機種XL-4405純正品番805530RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナー 富士通 LB323 富士通純正トナー 富士通 LB323富士通(1件のレビュー)
43,790税込48,169
1本
欠品中
純正トナーカートリッジ
適合機種XL-8400種別純正モノクロトナー印字枚数メーカー想定:10000メーカー純正品番899920RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー富士通/FUJITSU
純正トナーカートリッジ 富士通 LB112 富士通純正トナーカートリッジ 富士通 LB112富士通
7,498税込8,248
1本
当日出荷
適合機種XL-4405RoHS指令(10物質対応)対応
SDM-15 リボンカセット(純正) 0327510 富士通SDM-15 リボンカセット(純正) 0327510富士通
22,980税込25,278
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130
キーボード 富士通キーボード富士通(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2ブラック質量(g)約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない)温度(℃)条件:5~35 (動作時)、-10~60 (非動作時)対応OS【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS湿度(%RH)条件:20~80 (動作時)、20~80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)接続方式無線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態)機能チルト:あり、ロールオーバー:あり※1インターフェースBluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)キー配列JIS配列準拠104キー(テンキー付き)キーストローク(mm)約3.0動作時間毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4キーピッチ(mm)約19.0RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
SDM-15 サブカセット(純正)  0327520 富士通SDM-15 サブカセット(純正) 0327520富士通
11,980税込13,178
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327520適合機種FMPR5130
純正トナーカートリッジ 富士通 LB321A 富士通純正トナーカートリッジ 富士通 LB321A富士通
32,690税込35,959
1本
9日以内出荷
種別純正品RoHS指令(10物質対応)対応
電子ペーパー 富士通電子ペーパー富士通
61,980税込68,178
1台
当日出荷
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
純正インクリボン 富士通 MPP6 富士通純正インクリボン 富士通 MPP6富士通
13,980税込15,378
1セット(2本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ドットインパクトプリンタ用 純正品適合メーカー富士通種別純正適合VSP2900G/2910G(H)
純正ドラムカートリッジ 富士通 LB110 富士通純正ドラムカートリッジ 富士通 LB110富士通
10,790税込11,869
1本
3日以内出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-4400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約20000ページRoHS指令(10物質対応)対応
純正ドラムカートリッジ 富士通 LB320 富士通純正ドラムカートリッジ 富士通 LB320富士通
13,790税込15,169
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SDM-14 リボンカセット(純正) 0327410 富士通SDM-14 リボンカセット(純正) 0327410富士通
21,980税込24,178
1セット(2本)
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327410適合機種FMPR5630/FMPR5430
純正トナーカートリッジ 富士通 CL115A 富士通純正トナーカートリッジ 富士通 CL115A富士通
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書質量(kg)約5.4電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4)機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178° / 178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ27型ワイドカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大:75グリーンマーク認定
純正環境共生トナー 富士通 LB321AF 富士通純正環境共生トナー 富士通 LB321AF富士通
25,980税込28,578
1本
当日出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-9321印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6000ページ
純正プロセスカートリッジ 富士通 LB318 富士通純正プロセスカートリッジ 富士通 LB318富士通
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-9380/9440ブラック種別純正品エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19132015
ディスプレイ 富士通ディスプレイ富士通
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
使いやすい画面調整機能使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)(スリープモード)0.5未満角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90表面処理ノングレア最大消費電力(W)標準18/最大23色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年視野角(左右:上下)178° / 178°VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー2.0W×2(ステレオ)動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと色(本体)ブラックカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットロック盗難防止用ロック高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmバックライトLEDバックライト画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)最大輝度(cd/m2)250ブルーライトカットブルーライト低減機能ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源フリッカーフリー
SDM-14 サブカセット(純正)  0327420 富士通SDM-14 サブカセット(純正) 0327420富士通
16,980税込18,678
1セット(3本)
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327420適合機種FMPR5630/FMPR5430
SDM-11 黒 リボンカセット(純正) 0327110 富士通SDM-11 黒 リボンカセット(純正) 0327110富士通
21,980税込24,178
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327110適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150
トナーカートリッジLB321M 富士通 899510 富士通トナーカートリッジLB321M 富士通 899510富士通
42,490税込46,739
1個
当日出荷
純正トナーカートリッジ 富士通 LB111A 富士通純正トナーカートリッジ 富士通 LB111A富士通(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFなし)富士通
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
ディスプレイ13.3型ワイド使用CPUインテルCore5プロセッサー120UOSWindows11Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5.00、Eコア:最大3.80光学ドライブなし
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
619税込681
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:960 Ω●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8107アズワン品番65-8083-77
純正インクリボン 富士通 SDM-10 富士通純正インクリボン 富士通 SDM-10富士通
18,980税込20,878
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正適合F6687MT、FMPR-661(K)、GP704A1、VS-260/280(M)、VSP2800/2830/2850/2851主な適合純正品番325290
【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro) 富士通【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro)富士通
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載!14インチノート/WEBカメラ内蔵/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があり、キートップの印字が欠けているものがあります。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。※ecoモードの使用ができません。仕様ランク:特選付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1メモリー容量8GBディスプレイ14解像度(X)1366、(Y)768使用CPUCore i5、10310UOSWindows 11 Proネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN容量(GB)ストレージ1:128ストレージ1:SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics光学ドライブ非搭載
LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFなし)富士通
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
メモリー容量16GBまたは8GBディスプレイ15.6使用CPUCore i5OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8SSD512GBまたは256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
809税込890
1個
5日以内出荷
サージ強度: 1500 V 高絶縁耐力タイプを用意( Ry-WF タイプ) コンタクト配列 MBB タイプを用意( RY-D タイプ) 高信頼性 - 分岐コンタクト 広い動作範囲 DIL 端子 プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.88 高●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8111アズワン品番65-8083-38
自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
399税込439
1個
6日以内出荷
富士通 FBR51シリーズFBR51シリーズ車載電装用リレーは、35 A(10 分間)と30 A(1 時間)の接点通電電流を備えています。接点定格:25 A @ 14 V dc(モーターロック負荷にて) 電気的寿命:20 万回以上 使用周囲温度:-40 → +85℃(結露・氷結しないこと)
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:600mW●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:25A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.5mm●コード番号:790-3372アズワン品番65-8059-11
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
329税込362
1個
当日出荷
UL, CSA, VDE, SEMKO取得リレー FTR-F3シリーズパワー用1極3Aスリムリレー 環境に優しいカドミフリー接点採用 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離6mm以上 耐環境性に優れたプラスチックシール形
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●長さ:20.3mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:371-6382アズワン品番65-8069-28
トナーカートリッジ 富士通トナーカートリッジ富士通
23,799税込26,179
1本
当日出荷から7日以内出荷
モノクロ印刷の場合でも、画質調整によりカラートナーが消費されます。
印刷枚数約10000ページ
SDM-13 リボンカセット(純正) 0327310 富士通SDM-13 リボンカセット(純正) 0327310富士通
20,980税込23,078
1セット(2本)
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327310適合機種fit7850Pro/fit7650Pro/fit7550
SDM-12 リボンカセット(純正) 0327210 富士通SDM-12 リボンカセット(純正) 0327210富士通
20,980税込23,078
1セット(2本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327210適合機種VSP2750B
トナーカートリッジLB320M 富士通 899410 富士通トナーカートリッジLB320M 富士通 899410富士通
32,490税込35,739
1個
3日以内出荷
純正環境共生トナー 富士通 LB110BF 富士通純正環境共生トナー 富士通 LB110BF富士通
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-4400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約12000ページ
LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFなし)富士通
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ディスプレイ14.0型使用CPUインテルCore5 プロセッサー 120UOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5.00、Eコア:最大3.80 ※搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。SSD256GB光学ドライブなし
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ富士通
259税込285
1個
当日出荷
Fujitsu Relay ノンラッチングFujitsu FTR-F3 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、SPST の コイル電圧 12 V dc、Coil 電流 5 A で作動します。高密度実装で高い絶縁性を備えています。特長と利点エコプログラム用のカドミウム不使用のコンタクトです Coil power Coil の抵抗は 720 Ω です 絶縁 Coil - コンタクト間の絶縁: 10 kV 絶縁耐性: 4 kV プラスチック密閉型リレー 基板ピン Terminal Type認定CSA認定 UL認定 VDE認定 SEMKO 認定 CQC 認定
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:790-3322アズワン品番65-8089-25
SDM-13 サブカセット(純正)  0327320 富士通SDM-13 サブカセット(純正) 0327320富士通
16,980税込18,678
1セット(3本)
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327320適合機種fit7850Pro/fit7650Pro/fit7550