331件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
489税込538
1個
翌々日出荷
リレー FBR51シリーズ車載電装用25A小型リレー 小型ながら30A/1時間の通電が可能 20A/14VDCモータロックにて20万回以上 高耐熱ワイヤ採用でコイル耐熱性約1.3倍に向上 耐環境性に優れたプラスチックシール形
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:13.7mm●コード番号:371-6483アズワン品番65-8091-27
【Si-Rシリーズ】IPアクセスルータ Si-R G110B プレインストールモデルV4(5年保証) 富士通【Si-Rシリーズ】IPアクセスルータ Si-R G110B プレインストールモデルV4(5年保証)富士通
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
【5年保証(引取修理)モデル】小型ONUに対応した、高性能ギガアクセスルータ VPN性能1Gbpsを実現 LAN:10/100/1000BASE-T×4ポート(スイッチングハブ) WAN:10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1 ダイナミックVPNではIPv6のフルメッシュネットワーク構築が可能 LTEなどの高速無線WANサービスに対応 帯域確保型データ通信サービス「データコネクト」に対応 ISDN回線からの移行に最適 NTT東日本の小型ONUに対応 IPv6環境でのダイナミックVPNを実現 環境温度0℃~50℃で動作 横置き、縦置き、壁掛け設置に対応し、省スペースを実現
トナーカートリッジ 富士通トナーカートリッジ富士通
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
トナーカートリッジ 富士通トナーカートリッジ富士通
40,980税込45,078
1本
6日以内出荷
種別純正品適合機種メーカー富士通印刷枚数約15000ページ
純正インクリボン 富士通 SDM-9(2)【新仕様】 富士通純正インクリボン 富士通 SDM-9(2)【新仕様】富士通(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(6本)
3日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合FIT7600(-QR)/7800(-QR)、FMPR5310E(EG)/5400/5410(G)/5600/5610(G)、VS-80S(T)、ZEBO SP33322/33323主な適合純正品番325980種別純正品適合メーカー富士通/Fujitsu
Fujitsu 車載リレー  基板実装 富士通Fujitsu 車載リレー 基板実装富士通
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃長さ(mm)15.7高さ(mm)14取付方式基板実装極数1奥行(mm)12.3接点構成SPST寿命1×106回(機械的)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)240コイル電圧(V)12dc動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)600
イメージドラム 富士通 CL116 (シアン) 890440 富士通イメージドラム 富士通 CL116 (シアン) 890440富士通
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージドラム 富士通 CL116 (マゼンタ) 890430 富士通イメージドラム 富士通 CL116 (マゼンタ) 890430富士通
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージドラム 富士通 CL116 (イエロー) 890420 富士通イメージドラム 富士通 CL116 (イエロー) 890420富士通
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
イエローRoHS指令(10物質対応)対応
トナーカートリッジ 富士通 CL116B(シアン) 890240 富士通トナーカートリッジ 富士通 CL116B(シアン) 890240富士通
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
シアン
トナーカートリッジ 富士通 CL116A (シアン) 890140 富士通トナーカートリッジ 富士通 CL116A (シアン) 890140富士通
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
シアンRoHS指令(10物質対応)対応
トナーカートリッジ 富士通 CL116A (マゼンタ) 890130 富士通トナーカートリッジ 富士通 CL116A (マゼンタ) 890130富士通
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トナーカートリッジ 富士通 CL116A (イエロー) 890120 富士通トナーカートリッジ 富士通 CL116A (イエロー) 890120富士通
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムカートリッジLB111 富士通 805410 富士通ドラムカートリッジLB111 富士通 805410富士通
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トナーカートリッジLB111B 富士通 805220 富士通トナーカートリッジLB111B 富士通 805220富士通
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
純正環境共生トナー 富士通 LB110AF 富士通純正環境共生トナー 富士通 LB110AF富士通
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-4400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6000ページ
純正環境共生トナー 富士通 LB320AF 富士通純正環境共生トナー 富士通 LB320AF富士通
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-9381印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6000ページ
純正トナーカートリッジ 富士通 LB110A 富士通純正トナーカートリッジ 富士通 LB110A富士通
25,890税込28,479
1本
6日以内出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-4400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6,000ページ
LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFなし) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFなし)富士通
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
仕様●VRAM容量:メインメモリと共用●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メモリスロット(空/全):2026/01/02●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●電気通信事業法備考:有線LAN●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:無線LAN●PCリサイクル:対応(有償)●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●電波法:適合●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1消費電力(W)約5.3電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950最大消費電力(W)74メモリー容量8GB解像度HD(1366×768ドット)、1677万色使用CPUCorei3スピーカーステレオスピーカー内蔵画面サイズ15.6OSWindows11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトなし
ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし)富士通
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)約11本体質量(g)約4900最大消費電力(W)287解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル Q670WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし
アクティブペン用替え芯 富士通アクティブペン用替え芯富士通
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
破損時補充品。替え芯 3本/set。 POM
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-19
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き富士通
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
富士通製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き富士通
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
富士通製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
【DiS mobile inside】LIFEBOOK U9313/RX  eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付 富士通【DiS mobile inside】LIFEBOOK U9313/RX eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付富士通
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
LTEモデル
LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFHB24) 富士通LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFHB24)富士通
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24) 富士通LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24)富士通
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
使用CPUCore 5画面サイズ15.6OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8光学ドライブスーパーマルチ
LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFなし)富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
LTEモデル
LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFHB24) 富士通LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFHB24)富士通
229,800税込252,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
LTEモデル。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
LIFEBOOK U9413/RX (C5/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (C5/W11P/OFなし)富士通
189,800税込208,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
LTEモデル
LIFEBOOK U9413/RX (C5/W11P/OFHB24) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (C5/W11P/OFHB24)富士通
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
LTEモデル。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
LIFEBOOK U5414/SX (i5/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK U5414/SX (i5/W11P/OFなし)富士通
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
FMV CZ-K1 Smoke Gray 富士通FMV CZ-K1 Smoke Gray富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/ax/ac/a/b/g/n
FMV CZ-K1 Mist Green 富士通FMV CZ-K1 Mist Green富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/ax/ac/a/b/g/n
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
589,800税込648,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●CD:DVD-ROM●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●最大消費電力(W):494●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●CPU:Xeon E-2414●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(標準):600GB●ホットスワップベイ(空/全):2/8●筐体:ラック●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メインメモリ(最大):128000MB●VCCI:対応 ClassA●HDD容量(最大):19200GB●リダンダンドパワー:なし●メモリタイプ:4800 UDIMM●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●FD:なし●メインメモリ(標準):16000MB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
669,800税込736,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●FD:なし●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●最大消費電力(W):481●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassA●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●メインメモリ(標準):16000MB●HDD容量(標準):1200GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):2/8●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CPU:Xeon E-2414●最大消費電力(W):494●筐体:ラック●メモリタイプ:4800 UDIMM●メインメモリ(標準):16000MB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):1200GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●CD:DVD-ROM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●FD:なし備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
639,800税込703,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●メインメモリ(最大):128000MB●CD:DVD-ROM●VCCI:対応 ClassA●メインメモリ(標準):16000MB●筐体:ラック●ホットスワップベイ(空/全):1/8●HDD容量(最大):19200GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●HDD容量(標準):900GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●最大消費電力(W):494●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリタイプ:4800 UDIMM●FD:なし●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA)富士通
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約931ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO D7014/RX (Core i7-14700/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし) 富士通ESPRIMO D7014/RX (Core i7-14700/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし)富士通
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 770(CPUに内蔵)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●PCリサイクル:対応(有償)●最大消費電力:287W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●プロセッサーテクノロジー:第14世代●CPU詳細:Core i7-14700(クロック周波数 Pコア:最大5.40GHz)●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化SSD●VCCI:対応 ClassB●標準消費電力:約10W●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%本体質量(g)約4900メモリー容量8GB解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色使用CPUCore i7スピーカーなしOSWin11 Pro 64bitチップセットインテル Q670キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし