4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー FTR-K1シリーズ。ピーク電流80Aインラッシュの開閉能力 低消費電力400mW
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:20A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●奥行き:12.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:450-335 アズワン品番65-8090-65
1個
619 税込681
7日以内出荷

富士通FBR53シリーズ。FBR53シリーズ自動車用パワーリレーは、30 Aの高電流コンタクト容量を特長とします。コンタクト定格: 25 A @ 14 V ac (抵抗) 最低電気的寿命: 100 x 10 3回 使用温度範囲: -40 → +125℃ (霜なし)
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:860mW●コイル抵抗:167Ω●接点構成:SPST●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.7mm●コード番号:790-3388 アズワン品番65-8059-38
1個
659 税込725
欠品中

。富士通 FBR51シリーズ。FBR51シリーズ車載電装用リレーは、35 A(10 分間)と30 A(1 時間)の接点通電電流を備えています。接点定格:25 A @ 14 V dc(モーターロック負荷にて) 電気的寿命:20 万回以上 使用周囲温度:-40 → +85℃(結露・氷結しないこと)
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:600mW●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:25A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.5mm●コード番号:790-3372 アズワン品番65-8059-11
1個
559 税込615
6日以内出荷

FBR56/FBR560シリーズ。FBR56シリーズリレーは,12V系車載電装用品に対応した小形高容量リレーです 耐通電性,耐熱性の向上により小形ながら30Aの通電が可能です コイル消費電力のアップに対応するため,コイル線材の耐熱性を約1.3倍に向上させてます
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:170 Ω●接点構成:DPDT●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:20mm●コード番号:353-115 アズワン品番65-8095-06
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷