仕様●CPU詳細:電源ケーブルが対象●チップセット:Core i3-14100(クロック周波数 Pコア:最大4.70GHz)●メインメモリ(標準):インテル Q670●メインメモリ(最大):8GB●メモリスロット(空/全):64GB●ストレージタイプ:2025/01/02●ストレージ容量:暗号化SSD●光学ドライブ:256GB●解像度:スーパーマルチ●グラフィックコントローラ:DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色●VRAM容量:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:メインメモリと共有●USB:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●有線LAN:Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応●スピーカー:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●インストールOS詳細:なし●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64bit●キーボード:なし●ポインティングデバイス:あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付●本体サイズ(H×W×D):あり USBマウス(光学式)標準添付●本体重量:89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●電源:約4900g●グリーン購入法:AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%●PCグリーンラベル:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):適合●VCCI:登録●PCリサイクル:対応 ClassB●エネルギー消費効率:対応(有償)●RoHS指令:16区分 49.2kWh/年(AA)●TVチューナー:対応RoHS10●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●プロセッサーテクノロジー:電波を発しないため●最大消費電力:第14世代●標準消費電力:287W●ディスプレイ詳細:約11W●タッチパネル:なし●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1●無線LAN:なし●その他無線データ転送:なし●Webカメラ:なし●温湿度条件、最高動作高度:なし●附属品:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●注意事項:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●その他スペック:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●電気用品安全法(付属品等):標準保証:1年間引取修理●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
仕様●CPU詳細:電源ケーブルが適合品●チップセット:Core i3-14100(クロック周波数 Pコア:最大4.70GHz)●メインメモリ(標準):インテル Q670●メインメモリ(最大):8GB●メモリスロット(空/全):64GB●ストレージタイプ:2025/01/02●ストレージ容量:暗号化SSD●光学ドライブ:256GB●解像度:スーパーマルチ●グラフィックコントローラ:DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色●VRAM容量:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:メインメモリと共有●USB:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●有線LAN:Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応●スピーカー:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●インストールOS詳細:なし●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64bit●キーボード:Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)●ポインティングデバイス:あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付●本体サイズ(H×W×D):あり USBマウス(光学式)標準添付●本体重量:89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●電源:約4900g●グリーン購入法:AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%●PCグリーンラベル:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):適合●VCCI:登録●PCリサイクル:対応 ClassB●エネルギー消費効率:対応(有償)●RoHS指令:16区分 49.2kWh/年(AA)●TVチューナー:対応RoHS10●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●プロセッサーテクノロジー:電波を発しないため●最大消費電力:第14世代●標準消費電力:287W●ディスプレイ詳細:約11W●タッチパネル:なし●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1●無線LAN:なし●その他無線データ転送:なし●Webカメラ:なし●温湿度条件、最高動作高度:なし●附属品:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●注意事項:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●その他スペック:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●電気用品安全法(付属品等):標準保証:1年間引取修理●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(標準):8GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●標準消費電力:約10W●PCリサイクル:対応(有償)●最大消費電力:287W●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応 ClassB●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●VRAM容量:メインメモリと共有●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:Core i5-13400(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):3/4●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●ストレージタイプ:暗号化SSD●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。
電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
本体質量(g)約4900
メモリー容量8GB
解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル Q670
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANなし
USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):3/4●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●最大消費電力:287W●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●ストレージタイプ:暗号化SSD●VRAM容量:メインメモリと共有●電気通信事業法備考:電波を発しないため●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応 ClassB●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●J-Moss:対応●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●ディスプレイ詳細:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリカードスロット:なし●標準消費電力:約10W●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●CPU詳細:Core i3-13100(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●プロセッサーテクノロジー:第13世代●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCリサイクル:対応(有償)●タッチパネル:非搭載
電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
本体質量(g)約4900
メモリー容量8GB
解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色
使用CPUCore i3
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル Q670
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANなし
USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
関連キーワード