カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(60)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • モノタロウ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(960)
  • 大阪魂(367)
  • オザック精工(269)
  • モートーン(216)
  • Puig (プーチ)(179)
  • サンワサプライ(135)
  • ParkerTAIYO(96)
  • CKD(79)
  • NEC(73)
  • グーリング(73)
  • BUFFALO(バッファロー)(73)
  • エレコム(72)
  • 三興マテリアルサプライ(68)
  • SUS(エスユーエス)(59)
  • ダイヤトレンド(57)
  • 廣杉計器(55)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
  • Dynabook(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 06」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESPRIMO G6014/RX (i5/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO G6014/RX (i5/W11P64/OFなし)富士通
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
基本性能はそのままに省スペース設計を追求したシリーズ最小モデルシリーズ名:Gシリーズ(ウルトラスモール型)
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代、電波障害対策:VCCI Class B付属品USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル質量(kg)約0.9容量VRAM:メインメモリと共有消費電力(W)約6.8出力外部ディスプレイあり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1電源電源/周波数:ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz、入力コンセント:平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)対応OSWindows 11 Pro 64bit定格電流(A)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×164.5×146.5(縦置時)、67.7×164.5×155.2(縦置用フット装着時)、横置可最大消費電力(W)ACアダプタ込み:約102(本体のみ約90)インターフェースマイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色使用温湿度範囲温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)使用CPUCore i5-13400T(クロック周波数:Pコア:最大4.40GHz、Eコア:最大3.00GHz、コア数/スレッド数:10コア(Pコア:6、Eコア:4)/16スレッド、ハイパー・スレッディング・テクノロジ:〇、キャッシュメモリ(CPU内蔵):20MB)スロット拡張メモリ:2(空き:1)記憶容量(GB)32(最大)/8(標準)チップセットインテル B660オーディオ機能チップセット内蔵+High Definition Audioコーデックキーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付無線通信方式Bluetooth V5.3準拠タッチパネル方式非搭載容量(GB)ストレージ:256ストレージ暗号化SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)LANRJ45×1
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
709,800税込780,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●最大消費電力(W):494●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●筐体:ラック●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●CD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):1/8●HDD容量(標準):1800GB●メモリスロット(空/全):3/4●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU:Xeon E-2414●FD:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
684,800税込753,280
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●最大消費電力(W):481●HDD容量(標準):1800GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●CD:DVD-ROM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●CPU:Xeon E-2414●メインメモリ(標準):16000MB●ホットスワップベイ(空/全):5/8●FD:なし●リダンダンドパワー:なし●メモリスロット(空/全):3/4●メインメモリ(最大):128000MB●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●HDD容量(最大):19200GB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
589,800税込648,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●CD:DVD-ROM●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●最大消費電力(W):494●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●CPU:Xeon E-2414●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(標準):600GB●ホットスワップベイ(空/全):2/8●筐体:ラック●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メインメモリ(最大):128000MB●VCCI:対応 ClassA●HDD容量(最大):19200GB●リダンダンドパワー:なし●メモリタイプ:4800 UDIMM●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●FD:なし●メインメモリ(標準):16000MB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1320 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1320 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
514,800税込566,280
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●CPU数(最大):1個●ホットスワップベイ(空/全):2/4●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリスロット(空/全):3/4●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VCCI:対応 ClassB●筐体:ペディスタル●メインメモリ(最大):128000MB●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●HDD容量(最大):19200GB●最大消費電力(W):304●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●FD:なし備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA」搭載しております。電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11.4周波数2.60GHzプロセッサーXeon E-2414チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(GB)300LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1320 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1320 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:2.5SAS、10Krpm●ディスクコントローラ:FSASアレイコントローラカード(PRAIDCP500i)●CPU数(最大):1個●添付ソフト(ツール):ServerViewSuiteServerBooksDVD(Manual)、ServerViewSuiteDVD(Tools)&ドキュメント●VCCI:対応ClassB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):2/4●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800UDIMM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W)×400[440(突起部含む)](D)×340[360(フット含む)](H)mm●HDD容量(最大):19200GB●最大消費電力(W):304●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●FD:なし●リダンダンドパワー:なし●CD:DVD-ROM●HDD容量(標準):1200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●インストールOS:WindowsServer2022Standard(16コア)●メインメモリ(最大):128000MB●メインメモリ(標準):16000MB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA※1」搭載しております。電源280W電源×1、AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)最大11.4周波数2.60GHzインターフェースディスプレイ(VGAポート)×1[背面]、シリアルポート×1(オプション)[D-SUB9ピン][背面]、USB×9[USB3.2(Gen2×2TypeC:前面×1/Gen1TypeA:前面×1、背面×6/Gen1:内部×1)]、ManagementLAN×1[背面](1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)プロセッサーXeon E-2414チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.60グリーン購入法適合拡張スロット数4LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
614,800税込676,280
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CD:DVD-ROM●CPU:Xeon E-2414●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●最大消費電力(W):481●リダンダンドパワー:なし●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●FD:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メインメモリ(標準):16000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):900GB●ホットスワップベイ(空/全):5/8備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
669,800税込736,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●FD:なし●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●最大消費電力(W):481●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassA●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●メインメモリ(標準):16000MB●HDD容量(標準):1200GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*2 RAID1/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
639,800税込703,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):2/8●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CPU:Xeon E-2414●最大消費電力(W):494●筐体:ラック●メモリタイプ:4800 UDIMM●メインメモリ(標準):16000MB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):1200GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●CD:DVD-ROM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●FD:なし備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
639,800税込703,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●メインメモリ(最大):128000MB●CD:DVD-ROM●VCCI:対応 ClassA●メインメモリ(標準):16000MB●筐体:ラック●ホットスワップベイ(空/全):1/8●HDD容量(最大):19200GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●HDD容量(標準):900GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●最大消費電力(W):494●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリタイプ:4800 UDIMM●FD:なし●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●VCCI:対応 ClassA●HDD容量(標準):2400GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●CD:DVD-ROM●FD:なし●リダンダンドパワー:なし●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●最大消費電力(W):481●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2400GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA)富士通
229,800税込252,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
LTEモデル
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約931ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/15.6型HD) 富士通LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/15.6型HD)富士通
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法備考:無線LAN●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●VRAM容量:メインメモリと共用●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約4.9W●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCリサイクル:対応(有償)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●メモリスロット(空/全):1/2●ディスプレイサイズ:15.6型●最大消費電力(備考):約74W●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気通信事業法:適合●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●最大消費電力:74W●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●メインメモリ(最大):64GB●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●WWAN:なし電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950メモリー容量8GBディスプレイ15.6型解像度HD(1366×768ドット)、1677万色使用CPUCore i3スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA)富士通
214,800税込236,280
1台
翌日出荷から8日以内出荷
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約891ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型HD) 富士通LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型HD)富士通
112,800税込124,080
1台
翌日出荷
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●標準消費電力:約4.9W●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージ容量:256GB●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法備考:無線LAN●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メインメモリ(最大):64GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●電気通信事業法:適合●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●メモリスロット(空/全):1/2●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ディスプレイサイズ:15.6型●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●最大消費電力(備考):約74W●最大消費電力:74W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●VRAM容量:メインメモリと共用●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●J-Moss:対応電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950ディスプレイ15.6型解像度HD(1366×768ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA)富士通
269,800税込296,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約931ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U9313/RX (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/13.3型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9313/RX (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/13.3型WUXGA)富士通
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):約74W●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●最大消費電力:74W●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●VRAM容量:メインメモリと共用●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応 VCCI ClassB●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCリサイクル:対応(有償)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●メインメモリ(最大):8GB●標準消費電力:約3.0W●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●WWAN:なし電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約879メモリー容量8GBディスプレイ13.3型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)オフィスソフトなし
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA)富士通
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約891ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO G6014/RX (Core i5-13400T/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし) 富士通ESPRIMO G6014/RX (Core i5-13400T/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし)富士通
134,800税込148,280
1台
8日以内出荷
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約6.8W●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メモリスロット(空/全):0/2●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●VCCI:対応 ClassB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●VRAM容量:メインメモリと共有●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ディスプレイ詳細:なし●ストレージタイプ:暗号化SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●最大消費電力:90W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)約900メモリー容量16GB解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色使用CPUCore i5スピーカーなしOSWin11 Pro 64bitチップセットインテル B660キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)オフィスソフトなし
ESPRIMO G6014/RX (Core i5-13400T/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024) 富士通ESPRIMO G6014/RX (Core i5-13400T/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024)富士通
154,800税込170,280
1台
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)約900解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色使用CPUCore i5スピーカーなしOSWin11 Pro 64bit動作周波数(GHz)最大4.40(Pコア)、最大3.00(Eコア)チップセットインテル B660キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数10TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
【Si-Rシリーズ】IPアクセスルータ Si-R G110B プレインストールモデルV4(5年保証) 富士通【Si-Rシリーズ】IPアクセスルータ Si-R G110B プレインストールモデルV4(5年保証)富士通
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
【5年保証(引取修理)モデル】小型ONUに対応した、高性能ギガアクセスルータ VPN性能1Gbpsを実現 LAN:10/100/1000BASE-T×4ポート(スイッチングハブ) WAN:10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1 ダイナミックVPNではIPv6のフルメッシュネットワーク構築が可能 LTEなどの高速無線WANサービスに対応 帯域確保型データ通信サービス「データコネクト」に対応 ISDN回線からの移行に最適 NTT東日本の小型ONUに対応 IPv6環境でのダイナミックVPNを実現 環境温度0℃~50℃で動作 横置き、縦置き、壁掛け設置に対応し、省スペースを実現
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*4/W25std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*4/W25std)富士通
849,800税込934,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):2400GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/04/08●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●電源:最大28.8kg●備考:450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2400GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):481W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*4/W22std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*4/W22std)富士通
859,800税込945,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):2400GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/04/08●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●電源:最大28.8kg●備考:450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2400GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):481W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*3/W25std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*3/W25std)富士通
769,800税込846,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):1800GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/05/08●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●電源:最大28.8kg●備考:450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):481W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*3/W22std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*3/W22std)富士通
779,800税込857,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):1800GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/05/08●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●電源:最大28.8kg●備考:450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):481W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*4/W25std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*4/W25std)富士通
749,800税込824,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):1200GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/04/08●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●電源:最大28.8kg●備考:450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):481W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*4/W22std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*4/W22std)富士通
759,800税込835,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):1200GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/04/08●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●電源:最大28.8kg●備考:450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):481W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*3/W25std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*3/W25std)富士通
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):900GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/05/08●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●電源:最大28.8kg●備考:450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):481W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*3/W22std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*3/W22std)富士通
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):900GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/05/08●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●電源:最大28.8kg●備考:450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):481W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/BC4T*2/W25std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/BC4T*2/W25std)富士通
729,800税込802,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)16TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 BC-SATA、7.2krpm●HDD容量(最大):8000GB●CD:16000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:0/2●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電源:最大11.4kg●備考:280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は8000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、4000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassB●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):304W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/BC4T*2/W22std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/BC4T*2/W22std)富士通
739,800税込813,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)16TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 BC-SATA、7.2krpm●HDD容量(最大):8000GB●CD:16000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:0/2●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電源:最大11.4kg●備考:280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は8000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、4000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassB●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):304W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/BC2T*2/W25std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/BC2T*2/W25std)富士通
579,800税込637,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)16TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 BC-SATA、7.2krpm●HDD容量(最大):4000GB●CD:16000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:0/2●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電源:最大11.4kg●備考:280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassB●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):304W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/BC2T*2/W22std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/BC2T*2/W22std)富士通
589,800税込648,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)16TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 BC-SATA、7.2krpm●HDD容量(最大):4000GB●CD:16000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:0/2●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電源:最大11.4kg●備考:280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassB●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):304W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*2/W25std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*2/W25std)富士通
639,800税込703,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):1200GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電源:最大11.4kg●備考:280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassB●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):304W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*2/W22std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*2/W22std)富士通
649,800税込714,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):1200GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電源:最大11.4kg●備考:280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassB●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):304W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W25std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W25std)富士通
639,800税込703,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SATA SSD●HDD容量(最大):960GB●CD:61440GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電源:最大11.4kg●備考:280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassB●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):304W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std)富士通
649,800税込714,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SATA SSD●HDD容量(最大):960GB●CD:61440GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電源:最大11.4kg●備考:280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassB●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):304W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*2/W25std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*2/W25std)富士通
589,800税込648,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):600GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電源:最大11.4kg●備考:280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassB●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):304W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*2/W22std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*2/W22std)富士通
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):600GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電源:最大11.4kg●備考:280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassB●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):304W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/W22std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/W22std)富士通
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(最大):2000GB●CD:48000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電源:最大11kg●備考:250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):274W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認