カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • モノタロウ(38)
  • BIGM(丸山製作所)(960)
  • 大阪魂(396)
  • SMC(373)
  • ホンダ(329)
  • オザック精工(269)
  • モートーン(214)
  • Puig (プーチ)(179)
  • RS PRO(175)
  • エスコ(153)
  • サンワサプライ(138)
  • VISHAY(133)
  • エレコム(109)
  • BUFFALO(バッファロー)(103)
  • ParkerTAIYO(96)
  • CKD(93)
  • グーリング(73)
  • 三興マテリアルサプライ(68)
  • KEMET(63)
  • NEC(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 06」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA)富士通
214,800税込236,280
1台
8日以内出荷
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約891ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし)富士通
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)約5.5電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950ディスプレイ15.6型使用CPUインテル Core 5 プロセッサー 120Uスピーカーステレオスピーカー内蔵OSWindows11 Pro 64bit動作周波数(GHz)最大5チップセットCPUと一体キーボードあり:日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり:フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり:内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFなし) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFなし)富士通
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
仕様●VRAM容量:メインメモリと共用●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メモリスロット(空/全):2026/01/02●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●電気通信事業法備考:有線LAN●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:無線LAN●PCリサイクル:対応(有償)●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●電波法:適合●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1消費電力(W)約5.3電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950最大消費電力(W)74メモリー容量8GB解像度HD(1366×768ドット)、1677万色使用CPUCorei3スピーカーステレオスピーカー内蔵画面サイズ15.6OSWindows11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)約5.5電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64) 富士通ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64)富士通
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
仕様GPN(グリーン購入ネットワーク):登録、J-Moss:対応、PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm、PCグリーンラベル:適合、PCリサイクル:対応(有償)、VCCI:対応 ClassB、VRAM容量:メインメモリと共有、その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)/ラインイン端子(リア×1)/ラインアウト端子(リア×1)、その他スペック:標準保証:1年間引取修理、その他無線データ転送:なし、エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)、グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)、ストレージタイプ:暗号化SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:なし、プロセッサーテクノロジー:第13世代、メモリカードスロット:なし、メモリスロット(空/全):1/2、リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク、外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1/HDMI×1、本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)/129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)/横置可、注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。、温湿度条件/最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)/温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし動作時・非動作時とも結露しないこと)、附属品:USBマウス(光学式)/USBキーボード/電源ケーブル(2P変換プラグ付)/フット/Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア/PowerDVDディスク、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象、電気通信事業法備考:電波を発しないため、電波法備考:電波を発しないため電源(V)AC100±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%消費電力(W)11本体質量(g)4900最大消費電力(W)287メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)解像度DisplayPort×1:最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1:最大4096×2160ドット/1677万色使用CPUCore i3-13100スピーカーなしOSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)最大4.5(Pコア)キーボードあり:USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付ポインティングデバイスあり:USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数10(Pコア:6、Eコア:4)TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)5.4電源ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1950最大消費電力(W)74,約74スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
【Si-Rシリーズ】IPアクセスルータ Si-R G110B プレインストールモデルV4(5年保証) 富士通【Si-Rシリーズ】IPアクセスルータ Si-R G110B プレインストールモデルV4(5年保証)富士通
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
【5年保証(引取修理)モデル】小型ONUに対応した、高性能ギガアクセスルータ VPN性能1Gbpsを実現 LAN:10/100/1000BASE-T×4ポート(スイッチングハブ) WAN:10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1 ダイナミックVPNではIPv6のフルメッシュネットワーク構築が可能 LTEなどの高速無線WANサービスに対応 帯域確保型データ通信サービス「データコネクト」に対応 ISDN回線からの移行に最適 NTT東日本の小型ONUに対応 IPv6環境でのダイナミックVPNを実現 環境温度0℃~50℃で動作 横置き、縦置き、壁掛け設置に対応し、省スペースを実現
LIFEBOOK A5515/AX (C3/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/AX (C3/SM/W11P64/OFHB)富士通
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core 3 プロセッサー 100U(クロック周波数 Pコア 最大4.70GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 VCCI ClassB●VRAM容量:メインメモリと共用●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●グラフィックコントローラ:Intel Graphics(CPU内蔵)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)5.3電源ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1950最大消費電力(W)74,約74解像度HD(1366×768ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFHB) 富士通ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFHB)富士通
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)約4.7電源ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)約800最大消費電力(W)74解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル B660キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64/OFHB)富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)3.6電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1340最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64) 富士通LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64)富士通
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
消費電力(W)3.6電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1340最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFなし)富士通
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
消費電力(W)約4.7電源ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)約800最大消費電力(W)74解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル B660キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし
RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*6/WIoT22SS) 富士通RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*6/WIoT22SS)富士通
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)20TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU数(標準):1個●FD:なし●添付ソフト(ツール):ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●VCCI:対応 ClassA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VRAM:16MB●HDD容量(標準):12000GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x8)×2(0/2)、PCI-Express3.0(x4)×1(1/1)●ディスクコントローラ:E SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)●HDDタイプ:2.5 BC-SATA、7.2krpm●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア)●CPU:Xeon E-2324G●CD:なし●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●メモリタイプ:3200 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2026/04/10●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵●HDD容量(最大):20000GB●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(標準):16384MB●筐体:ラック●CPU数(最大):1個●電波法備考:サーバ対象外の為●本体サイズ(H×W×D):435.4[482.6(突起部含む)](W) × 558[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(最大):131072MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は12000GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、8000GB(2000GB*4)となります。(HotSpareは2000GB*1)外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13 [16.8(ラックレール含む)]周波数3.10GHz最大消費電力(W)507チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2(オンボード)、10GBASE-T×8(Quad port LANカード)